Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TESTO 0572-1764 Enviro Datalogger 176 T4 | AB6EUD 21C678

TESTO 0572-1764 Enviro Datalogger 176 T4

På lager
Vare: AB6EUD Modell: 0572-1764Kryssreferanse: 21C678
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
9 442 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTemp Logger
AC AdapterNei
Nøyaktighet+/- 1% av avlesningen (-328 til 212 grader F), +/- 0.5 grader F (-148 til +158 grader F), +/- 0.5% av rdg. (+158 til +1832 grader F)
AlarmJA
batteri~~POS=TRUNC8 år
kompatibel medSkriv T, J. eller K Probes
TilkoblingsstørrelseSkriv T eller K eller J
Dybde6.25 "
Digital avlesningJa
Høyde2.5 "
InterfaceMini USB til USB-kabel
Eksempel på lagring15 min målesyklus
Programvare krevesJa
Temp. Område-328 til 752 grader F (Type T),DZ5 -310 til 1832 grader F (Type K),-148 til +1382 grader F (Type J)
TidsintervallerVariabel
typenNTC / Type T eller K eller J
VanntettIP54
Bredde10.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.61
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)15.75
HS kode9025198080
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Frekvens for overføringer (1 sek. til 24 timer)
    • Spesielle funksjoner: Parallell temperaturmåling på opptil fire målesteder

Produktvarianter

ProduktModellVanntettNøyaktighetbatteri~~POS=TRUNCBreddekompatibel medTilkoblingsstørrelseDybdeTemp. OmrådePris
TESTO 0572-1753 Enviro Datalogger 175 T3 | AB6EUC 21C677 0572-1753IP65+/- 0.7 grader F (-13 til +131 grader F), +/- 1.4 grader F (-40 til -13 grader F)3 år11 "Type T eller Type K ProberSkriv T eller K5"-31 til 131 grader F intern, -40 til 248 grader F ekstern4 565 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TESTO 0572-1764 Enviro Datalogger 176 T4
9 442 NOK / enhet