A kulelager: Ball , Kondensator nødvendig: Nei , Plikt: Kontinuerlig , Effektivitetsgruppe: Energieffektiv , Ramme: 48 , Rammemateriale: Stål , Grønn sertifisering eller annen anerkjennelse: Energibevisst , Hz: 50/60 , Isolasjonsklasse: B , Inverter vurdert: Ja , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motorapplikasjon: Generell applikasjon , Motordesign: 3-fase , Motorkapslingsdesign: Åpne Dripproof , Motormonteringsposisjon: Horisontal eller vertikal aksel ned , Motorakseldesign: Flate , Motor termisk beskyttelse: none , Antall hastigheter: 1 , Fase: 3 , Skaft Dia.: 1 / 2 " , Skaftlengde: 1.5 " , Spenning: 208-230/460 , Garanti: 1 år
Generelle formål, 3 -fas
Dayton generelle 3-fase AC-motorer er designet for kontinuerlig drift i pumper, vifter, vifter og transportører. Disse motorene har én hastighet og er i stand til å produsere en maksimal hastighet på 3450 RPM. Deres valsede stålkonstruksjon med åpent, dryppsikkert kabinett gir korrosjonsmotstand og sikker drift. De er klasse B-isolerte for å tåle høye temperaturer. Disse motorene kan monteres både horisontalt og vertikalt. NEMA-klassifisert nominell effektivitet sikrer maksimale energibesparelser. Velg fra et bredt utvalg av disse generelle motorene, tilgjengelig i 1/4, 1/3 og 1/2 HK på Raptor Supplies.