SPARTAN SCIENTIFIC 3685-serien, magnetventil


filtre
Body Material: Ultem harpiks , Spolekapsling: Vanntett og støvtett , Spoleisolasjonsklasse: F , Elektriske tilkoblinger: 18 "Leads , Hz: 50/60 , Maks. Væsketemperatur: 140 Grader F , Min. Driftstrykkdifferensial: 10 psi , NEMA-vurdering: 4, 4X , Drift: pilot Operated , Orifice Dia.: 1.125 " , Total høyde: 4.593 , Total lengde: 3" , Total bredde: 2 51 / 64 " , Ventilkonfigurasjon: Normalt stengt , Ventildesign: 2-veis / 2-posisjon
StilModellVolumkoeffisientRørstørrelseForsegl materialeSpenningWattsPris (eks. mva)
A
3685-030-9213B
9.73 / 4 "EPDM24 VDC6.51 781 NOK
A
3685-020-9216B
9.73 / 4 "Buna N24 VDC6.51 750 NOK
A
3685-020-9217B
9.73 / 4 "Buna N120 VAC8.52 015 NOK
A
3685-020-9212B
9.73 / 4 "Buna N12 VDC6.51 750 NOK
A
3685-020-9213B
9.73 / 4 "Buna N24 VDC6.52 015 NOK
A
3685-030-9216B
9.73 / 4 "EPDM24 VAC8.51 781 NOK
A
3685-030-9217B
9.73 / 4 "EPDM120 VAC8.52 015 NOK
A
3685-030-9212B
9.73 / 4 "EPDM12 VDC6.51 781 NOK
A
3685-020-9222B
141"Buna N12 VDC6.51 750 NOK
A
3685-020-9227B
141"Buna N120 VAC8.52 015 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?