Ikke-elektriske egenskaper dataloggere

filtre

SUPCO -

Mini datalogger

StilModellNøyaktighetDybdeHøydeSakTemp. OmrådetypenBreddePris (eks. mva)
ASL300T+/- 1 grader F1.5 "0.5 "Mini datalogger-40 grader til 160 graderTemperatur3"1 226NOK
BSL300TH+/- 1 grader F Temp, +/- 2% RF0.5 "3"Miniatyr datalogger-40 grader til 158 graderTemperatur og fuktighet1.5 "1 910NOK
EXTECH -

Datalogger

StilModellTemp. OmrådeNøyaktighetbatteri~~POS=TRUNCtypenBreddeDybdeDigital avlesningHøydePris (eks. mva)
AVB300--Omtrent 1000 timer3-akset akselerometer1.1 "0.8 "-3.7 "3 003NOK
B42280-4 grader til 144 grader+/- 1 grader F Temp, +/- 3% RF-Temperatur og fuktighet4.75 "1.5 "Ja3.5 "4 933NOK
CTH10-40 grader til 158 grader+/- 1 grader F1 ÅrTemperatur5.1 "0.9 "-1.1 "1 152NOK
CRHT10-40 grader til 158 grader+/- 1 grader F Temp, +/- 3% RF Fra 40 til 60%1 ÅrTemperatur og fuktighet5.1 "0.9 "-1.1 "1 602NOK
DRHT20-40 grader til 158 grader+/- 1 grader F Temp, +/- 3% RF1 ÅrTemperatur og fuktighet1.9 "1.2 "Ja3.7 "2 679NOK
E42270-40 grader til 185 grader+/- 1 grader F Temp, +/- 5% RF1 ÅrTemperatur og fuktighet2.3 "0.88 "Ja3"1 878NOK
F42275-40 grader til 185 grader+/- 1 grader F Temp, +/- 5% RF1 ÅrTemperatur og fuktighet3.8 "2"Ja4.9 "2 904NOK
GSD200-58 grader til 2372 grader+/- 0.5% F.Vanligvis 1 måned ved 60 sekunders prøvetakingsfrekvensK termoelement3.1 "1.3 "Triple Line LCD5.2 "4 251NOK
GSD200-NIST-58 til 2372 F-Vanligvis 1 måned ved 60 sekunders prøvetakingsfrekvens3-Channel3.1 "1.3 "Trippel LCD5.2 "5 688NOK
HSD50032 Grader til 122 Grader+/- 1.5 grader F, +/- 4% RFVanligvis 1 måned ved 60 sekunders prøvetakingsfrekvensTermistortemperatur og fuktighet3.1 "1.3 "Dual Line LCD5.2 "4 218NOK
ISD70032.0 til 122.0 F+/- 1.5 grader FStørre enn en måned (60 sekunders samplingsfrekvens)-3.1 "1.3 "-5.2 "4 707NOK
TRAMEX -

Tilbakemeldingsdataloggere

StilModellPris (eks. mva)
ADL-RHTX3 081NOK
RFQ
BFBZK5.18 945NOK
RFQ
CDL-RHTA2 781NOK
RFQ
DFBSK5.15 261NOK
RFQ
HOBO -

Datalogger

StilModellInterfaceNøyaktighetbatteri~~POS=TRUNCRelativt fuktighetsområdeTemp. OmrådetypenVanntettKalibreringssertifikatPris (eks. mva)
AU22-001-+/- 0.38 grader F6 år.--40 grader til 122 gradervanntemperaturJa-2 193NOK
BUX100-011USB+/- 2.5% RF fra 10% til 90% RF1 år.1 å 95%-4 grader til 158 graderTemperatur og fuktighetIP50Kun temperatur2 193NOK
CUX100-003USB+/- 3.5% RF fra 25% til 85% RF1 år.15 å 95%-4 grader til 158 graderTemperatur og fuktighetIP50-1 556NOK
DUX90-005USB-kabel-1 år.0 til 95%, 15 til 85%-4 grader til 158 graderRombelegg / lysIP50Generisk sertifikat for kalibrering3 238NOK
DUX90-005MUSB-kabel-1 år.0 til 95%, 15 til 85%-4 grader til 158 graderRombelegg / lysIP50Generisk sertifikat for kalibrering3 550NOK
EUX90-006USB-kabel-1 år.0 til 95%, 15 til 85%-4 grader til 158 graderRombelegg / lysIP50Generisk sertifikat for kalibrering3 359NOK
EUX90-006MUSB-kabel-1 år.0 til 95%, 15 til 85%-4 grader til 158 graderRombelegg / lysIP50Generisk sertifikat for kalibrering3 834NOK
FUX90-001USB-kabel-1 år.0 å 95%-4 grader til 158 graderTilstandIP50-1 573NOK
FUX90-001MUSB-kabel-1 år.0 å 95%-4 grader til 158 graderTilstandIP50-2 007NOK
GUX90-002USB-kabel-1 år.0 å 95%-4 grader til 158 graderLys på / avIP50Generisk sertifikat for kalibrering1 620NOK
GUX90-002MUSB-kabel-1 år.0 å 95%-4 grader til 158 graderLys på / avIP50Generisk sertifikat for kalibrering1 974NOK
HUX90-004USB-kabel-1 år.0 å 95%-4 grader til 158 graderMotor på / avIP50Generisk sertifikat for kalibrering1 631NOK
HUX90-004MUSB-kabel-1 år.0 å 95%-4 grader til 158 graderMotor på / avIP50Generisk sertifikat for kalibrering2 004NOK
IMX1101trådløs+/- 0.38 grader F1 år.1 å 90%-4 grader til 158 graderTemperatur og fuktighetIP50Nei2 304NOK
DICKSON -

Trykkdataloggere

StilModelltrykk~~POS=TRUNC RangeTidsintervallerTilkoblingsstørrelseNøyaktighetDiameterPris (eks. mva)
APR1250 til 100 psi1 sek. Til 24 timer.1/4 tommer NPT med 1.1 tommer sekskant+ /-1%3.5 "7 821NOK
APR3250 til 300 psi1 sek. Til 24 timer.1/4 tommer NPT med 1.1 tommer sekskant+ /-1%3.5 "7 821NOK
APR3500 til 300 psi1 sek. Til 24 timer.1/4 tommer NPT med 5/8 tommer sekskant+ /-1%2"7 225NOK
APR5250 til 500 psi1 sek. Til 24 timer.1/4 tommer NPT med 1.1 tommer sekskant+ /-1%3.5 "9 225NOK
SUPCO -

Innendørs luftkvalitetsmonitor

StilModellHøydeBreddePris (eks. mva)
AIAQ505.5 "5"3 731NOK
BIAQ558"2.5 "3 878NOK
TESTO -

Mini datalogger

StilModellNøyaktighetbatteri~~POS=TRUNCBreddePris (eks. mva)
A0572-1560+/- 0.5 grader F (-22 grader F til +158 grader F) +/- 1 siffer500 dager5"1 290NOK
B0572-6560+/- 3% RH (2% RH til 98% RH) +/- 1 siffer +0.03% RH / K1 År6"1 978NOK
TESTO -

Temperaturlogger

StilModellVanntettNøyaktighetbatteri~~POS=TRUNCBreddekompatibel medTilkoblingsstørrelseDybdeTemp. OmrådePris (eks. mva)
A0572-1764IP54+/- 1% av avlesningen (-328 til 212 grader F), +/- 0.5 grader F (-148 til +158 grader F), +/- 0.5% av rdg. (+158 til +1832 grader F)8 år10.5 "Skriv T, J. eller K ProbesSkriv T eller K eller J6.25 "-328 til 752 grader F (Type T),DZ5 -310 til 1832 grader F (Type K),-148 til +1382 grader F (Type J)9 442NOK
B0572-1753IP65+/- 0.7 grader F (-13 til +131 grader F), +/- 1.4 grader F (-40 til -13 grader F)3 år11 "Type T eller Type K ProberSkriv T eller K5"-31 til 131 grader F intern, -40 til 248 grader F ekstern4 565NOK
MONARCH -

Data Loggers

StilModellHøydeNøyaktighetbatteri~~POS=TRUNCtrykk~~POS=TRUNC RangeRelativt fuktighetsområdeTemp. OmrådetypenVanntettPris (eks. mva)
ARobust Temp Track-It-+/- .2 grader C, .4 F3 år---40 til 257 F, -40 til 125 CTemperaturJa3 033NOK
BPressure Track-It 150-+ / - 1%3 år150 psi--4 til 185 F, -20 til 85 CTrykk og temperaturJa7 132NOK
CPressure Track-It 350-+ / - 1%3 år350 PSI--4 til 185 F, -20 til 85 CTrykk og temperaturJa7 132NOK
CPressure Track-It 550-+ / - 1%3 år550 PSI--4 til 185 F, -20 til 85 CTrykk og temperaturJa7 829NOK
DTemp Track-It1.16 "+/- 1 grader C 0-50, +/- 2 full rekkevidde1 År---4 til 185 F, -20 til 85 CTemperaturNei1 329NOK
ERH Temp Track-It B1.16 "+/- 3% relativ luftfuktighet, +/- 1 grader C 0-501 År-0 til 100% RF-4 til 185 F, -20 til 85 CRF og temperaturNei1 525NOK
F6396-01031.16 "+/- 1 grader C 0-50, +/- 2 full rekkevidde1 År---4 til 185 F, -20 til 85 CTemperaturNei983NOK
G6396-02011.16 "+/- 3% relativ luftfuktighet, +/- 1 grader C 0-501 År-0 til 100% RF-4 til 185 F, -20 til 85 CRF og temperaturNei1 844NOK
HRFID TEMP2"+/- 1 grader F1 år.---4 grader til 140 graderTemperaturJa807NOK
IRFID TEMPRHS2"+/- 1 grader F1 år.-0 å 100%-4 grader til 140 graderTemperatur og fuktighetJa1 343NOK
HRFID TEMP NIST SERT2"+/- 1 grader F1 år.---4 grader til 140 graderTemperatur med NISTJa1 806NOK
IRFID TEMPRHS NIST CERT2"+/- 1 grader F.1 år.-0 å 100%-4 grader til 140 graderTemperatur og fuktighet med NISTJa2 767NOK
SUPCO -

Ikke-elektriske egenskaper dataloggere

StilModellSakPris (eks. mva)
ACR87-17Figur458NOK
BCR87-9Figur390NOK
CCR87-7Figur351NOK
DCRPENBKartopptaker193NOK
EE20120F7Kartopptaker424NOK
FSL500TCDatalogger1 726NOK
GTHA2UTemperaturalarm4 675NOK
StilModell
AHT-4507
RFQ
AHT-4508
RFQ
TRACEABLE -

Datalogger

StilModellNøyaktighetbatteri~~POS=TRUNCTilkoblingsstørrelseDybdeHøydeTemp. OmrådetypenPris (eks. mva)
A6550+/- 0.2 grader C (0 til 10 grader C) +/- 0.5 grader C Temperatur, +/- 3% RF mellom (25 til 75% RF) +/- 5% RF Andre2 år.USB1-7 / 64 "2"-20 grader til 161 graderRH \ Temp3 120NOK
B6540+/- 0.2 grader C (0 til 10 grader C) +/- 1 grader C Temperatur1 år.USB med vugge og kabel23 / 64 "1 11 / 32 "-31 grader til 122 graderTemperatur1 300NOK
APPROVED VENDOR -

Datalogger

StilModellNøyaktighetbatteri~~POS=TRUNCkompatibel medtypenPris (eks. mva)
A13G716+/- 0.3% AV LESING +1.4Større enn 9 månederUSB-programvaresett: 13G719, reservebatteri: 13G718, K-sonde: 13G720DOBBEL K4 209NOK
B13G717+/- 0.3% AV LESING +1.4; 3% RFStørre enn 9 månederUSB-programvaresett: 13G719, reservebatteri: 13G718, K-sonde: 13G720DOBBEL K4 655NOK
C13G713+/- 1.29 MånederUSB-programvaresett: 13G719, reservebatteri: 13G718TEMP.1 566NOK
D13G715+/- 1.2, +/- 3% RFStørre enn 9 månederUSB-programvaresett: 13G719, reservebatteri: 13G718TEMP. & RH1 979NOK
KESTREL -

Datalogger

StilModellNøyaktighettypenPris (eks. mva)
A0710RED+/- 0.5 grader FTemperatur, rød1 372NOK
B0710TAN+/- 0.5 grader FTemperatur, solbrun1 419NOK
C0710BLU+/- 0.5 grader FTemperatur, blå1 389NOK
D0720RED+/- 0.5 grader F, 3% RFTemperatur og RF, rød2 360NOK
E0720TAN+/- 0.5 grader F, 3% RFTemperatur og RF, solbrun2 526NOK
F0720BLU+/- 0.5 grader F, 3% RFTemperatur og RF, blå2 380NOK
REED INSTRUMENTS -

Digital Force Gauge / Dataloggers

StilModellPris (eks. mva)
ASD-60207 805NOK
BSD-61007 805NOK
TRACEABLE -

Ikke-elektriske egenskaper dataloggere

StilModellPris (eks. mva)
A64832 700NOK
B65137 045NOK
C64853 044NOK
StilModellPris (eks. mva)
A5396-03769 959NOK
A5396-03378 846NOK
A5396-03388 846NOK
LASCAR -

Ikke-elektriske egenskaper dataloggere

StilModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
AEL-GFX-2Datalogger2 643NOK 1
BEL-CC-1-001 PK10Datalogger3 391NOK 10
CEL-USB-ULTDatalogger1 626NOK 1
DEL-USB-ULT-LCDDatalogger1 948NOK 1
EEL-BT-2Datalogger3 040NOK 1
FEL-CC-2-005 PK10Datalogger5 270NOK 10
GEL-WIFI-21CFR-THDatalogger3 303NOK 1
HEL-WIFI-21CFR-TP+Datalogger3 861NOK 1
IEL-USB-LITEDatalogger572NOK 1
JEL-21CFR-ULTDatalogger1 925NOK 1
KEL-CC-2-004 PK10Datalogger5 270NOK 10
LEL-WIFI-21CFR-T+datalogger2 674NOK 1
MEL-WIFI-21CFR-ULTDatalogger3 763NOK 1
NEL-USB-ULT-LCD+Datalogger2 190NOK 1
OEL-CC-2-003 PK10Datalogger5 270NOK 10
PEL-SGD 70-ATPDatalogger8 259NOK 1
QEL-WIFI-DULTDatalogger5 285NOK 1
REL-MOTE-ULTDatalogger3 143NOK 1
SEL-MOTE-DULTDatalogger4 073NOK 1
TEL-21CFR-2-LCD+Datalogger2 316NOK 1
UEL-21CFR-TCDatalogger1 746NOK 1
VEL-CC-1-002 PK10Datalogger3 350NOK 10
WEL-21CFR-1-LCDDatalogger1 712NOK 1
XEL-WIFI-21CFR-DULTDatalogger5 722NOK 1
YEL-21CFR-2-LCDDatalogger2 140NOK 1
HOBO -

Ikke-elektriske egenskaper dataloggere

StilModellSakPris (eks. mva)
AUX120-006MKanal2 241NOK
BMX1102ADatalogger8 899NOK
CMX2301ADatalogger2 709NOK
DMX2201Datalogger931NOK
EU26-001Datalogger19 859NOK
FMX2302ADatalogger2 993NOK
GMX2202Datalogger1 185NOK
HU-DTW-1Shuttle3 957NOK
IBASE-U-4Stasjon2 049NOK
EXTECH -

Luftkvalitet karbondioksidmonitor

ModellSakPris (eks. mva)
CO100AB6HXF4 925 NOK
DICKSON -

Kompakt datalogger, LCD-skjerm, 0 til 131 grader. F Driftsområde

ModellSakPris (eks. mva)
DBLCH6NWM1 961 NOK
Se detaljer
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?