PARKER Fronthjul Messing A-lok


filtre
Grunnleggende materiale: Messing , Kroppsmateriale: Messing , Tilkoblingstype: A-LOK (R) , Temp. Område: -40 grader til 400 grader F
StilModellKompresjonstrådstørrelseMaks. PressTube SizePris (eks. mva)
A
1FF1-B
1 / 16 "5400 psi1 / 16 "47NOK
A
3FF3-B
3 / 16 "3500 psi3 / 16 "31NOK
A
5FF5-B
5 / 16 "2800 psi5 / 16 "9NOK

Fronthjul Messing A-lok

Parkers fronthylser skaper en mekanisk tetning når de komprimeres mellom to sammenkoblende komponenter, ideelt for bruksområder som instrumentering, prosess, kontrollpaneler og analytiske installasjoner. Disse enhetene har messingkonstruksjon for å tåle høyt trykk (opptil 5400 psi) og temperaturer (opptil 400 grader F). De gir videre et fast grep på rørfittings uten å redusere veggtykkelsen og er tilgjengelige i 3/16, 1/16 og 5/16 tommers rørstørrelser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?