Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 5FF5-B Messing foran A-lok 5/16 tommer | AF7GPD 20YY43

PARKER 5FF5-B Front Ferrule Messing A-lok 5/16 Inch

På lager
Vare: AF7GPD Modell: 5FF5-BKryssreferanse: 20YY43
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
9NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFrontrulle
Grunnleggende materialeMessing
Body MaterialMessing
Kompresjonstrådstørrelse5 / 16 "
TilkoblingstypeA-LOK (R)
Maks. Press2800 psi
Temp. Område-40 grader til 400 grader F
Tube Size5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)9.22
Skipets bredde (cm)6.83
HS kode7307994000

Produktvarianter

ProduktModellKompresjonstrådstørrelseMaks. PressTube SizePris
PARKER 1FF1-B Fronthylse Messing A-lok 1/16 tommer | AF7GLD 20YX72 1FF1-B1 / 16 "5400 psi1 / 16 "52NOK
PARKER 3FF3-B Messing foran A-lok 3/16 tommer | AF7GMR 20YY08 3FF3-B3 / 16 "3500 psi3 / 16 "34NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 5FF5-B Front Ferrule Messing A-lok 5/16 Inch
9NOK / enhet