SPEEDAIRE Positiv fortrengningsblåser/vakuumpumpe, innløpsdia.: 2.5" (F)NPT utløpsdia.:


Speedaire positiv fortrengningsblåser/vakuumpumper brukes i pneumatiske transportsystemer, avløpsvannbehandling, matforedling, trykking og papirhåndtering, vakuumløft og mer. Disse pumpene skaper eller opprettholder et vakuum/trykk i et system hvor en jevn og pålitelig luftstrøm eller... gass ​​er nødvendig.Les meg

filtre
Innløpsdia .: 2.5 "(F) NPT , Outlet Dia.: 2.5 "(F) NPT
StilModellRPM-rekkeviddeCFM-rekkeviddeForskyvningSkaft Dia.Aksel lengdeSporbreddeMaks. PressGenerell dybdePris (eks. mva)
A
2EPT2
764 til 2850134 til 3590.140 cu. ft./rev.1.125 "2.5 "0.25 "15 psi15.375 "44 628 NOK
B
2EPP6
1091 til 3600108 til 3500.104 cu. ft./rev.0.75 "2"0.187 "7 psi11.25 "28 458 NOK

Arbeidsmekanisme

  • Når rotorene roterer, trekkes luften inn i innløpsporten til pumpen.
  • Lobene fanger luften mellom seg og bærer den rundt til utløpsporten.
  • Luften presses deretter ut av utløpsporten og inn i systemet.
  • I en vakuumpumpekonfigurasjon fungerer pumpen i revers, trekker luft ut av systemet og trekker den ut til atmosfæren.
  • Driften av pumpen er kontinuerlig, med luften som beveger seg gjennom pumpen i en pulserende strøm.
  • Strømningshastigheten og trykket til luften kan kontrolleres ved å justere hastigheten på pumpen eller ved å legge til begrensninger på innløps- eller utløpsportene.
  • Pumpen smøres av væsken som pumpes og krever ingen ekstern smøring.

Egenskaper

  • Disse pumpene har roterende lober orientert horisontalt sammen med en drivaksel på høyre side av enheten for jevn drift og lang levetid.
  • De har FNPT-innløp og utløpsporter for lekkasjesikre operasjoner.

Standarder og godkjenninger

  • ISO

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er hastighetsområdet til disse pumpene?

764 til 3600 RPM.

Hvordan installere Speedaire positiv fortrengningsvifte/vakuumpumper?

  • Velg en passende plassering for pumpen som er vannrett og gir tilstrekkelig klaring for vedlikehold og drift.
  • Monter pumpen sikkert til et solid fundament ved hjelp av bolter eller vibrasjonsisolerende fester for å redusere støy og vibrasjoner.
  • Koble innløps- og utløpsportene til pumpen til riktig rør eller slange med passende koblinger og pakninger for å sikre en tett forsegling.
  • Installer nødvendig tilbehør eller komponenter, slik som filtre, lyddempere/avlastningsventiler.
  • Koble strømforsyningen til motoren eller drivenheten til pumpen.
  • Test driften av pumpen og juster eventuelle innstillinger eller parametere etter behov for å oppnå ønsket strømningshastighet, trykk eller vakuumnivå.

Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg disse positive fortrengningsviftene/vakuumpumpene?

  • Slå av pumpen og koble den fra strømkilden.
  • Bruk en myk børste for å fjerne støv eller rusk fra utsiden av pumpen.
  • Inspiser pumpen for tegn på slitasje eller skade, som sprekker, lekkasjer eller utslitte deler. Skift ut eventuelle skadede komponenter etter behov.
  • Fjern innløps- og utløpsfiltrene og rengjør dem med en myk børste eller ved å blåse trykkluft gjennom dem.
  • Inspiser rotorene, lappene og huset for tegn på slitasje eller skade. Rengjør dem med en myk børste eller en klut.
  • Sjekk oljenivået i pumpens reservoar og fyll på olje etter behov.
  • Skift ut innløps- og utløpsfiltrene og sørg for at de er riktig installert.
  • Test pumpen for å sikre riktig drift og sjekk for lekkasjer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?