SPEEDAIRE 2EPT2 blåser/vakuumpumpe 0.14 kubikkfot/omdreininger | AH2NRY

SPEEDAIRE 2EPT2 blåser/vakuumpumpe 0.14 kubikkfot/rev

På lager
Vare: AH2NRY Modell: 2EPT2

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

44 628 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPositiv forskyvning / vakuumpumpe
CFM-rekkevidde134 til 359
Forskyvning0.140 cu. ft./rev.
HP påkrevd2.9 til 28.4
Innløp Dia.2.5 "(F) NPT
Utløpslengde2.00 "
Sporbredde0.25 "
Maks. Press15 psi
Maks. Støvsug16.0 "Hg
Uttak Dia.2.5 "(F) NPT
Generell dybde15.375 "
Total høyde11.94 "
Samlet bredde16.38 "
RPM-rekkevidde764 til 2850
Skaft Dia.1.125 "
Aksel lengde2.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 94.5
Skipets høyde (cm)58.42
Skipets lengde (cm)77.47
Skipets bredde (cm)45.72
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRPM-rekkeviddeCFM-rekkeviddeForskyvningSkaft Dia.Aksel lengdeSporbreddeMaks. PressGenerell dybdePris
SPEEDAIRE 2EPP6 Blåser/vakuumpumpe 0.104 kubikkfot/omdreininger | AH2NRW 2EPP61091 til 3600108 til 3500.104 cu. ft./rev.0.75 "2"0.187 "7 psi11.25 "28 458 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 2EPT2 blåser/vakuumpumpe 0.14 kubikkfot/rev
44 628 NOK / enhet