CARLING TECHNOLOGIES På / av opplyst vippebryter


filtre
Kroppsfarge: Svart , DC kontaktvurdering: 20A @ 12V , Bryterfunksjon: På Av
StilModellAC-kontaktvurderingKontakt skjemaHPMonteringshullAntall tilkoblingerTerminalerPris (eks. mva)
A
V1D1B60B-ARC00-000
-SPST1/20.83 "x 1.45"31/4 "Tab82NOK
B
LTILA51-6S-BL-RC-NBL / 125N
15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VACSPST3/4 @ 125 til 250V0.83 "x 1.45"31/4 "Tab76NOK
C
LTILA54-1LBL-RC-A / 125N
15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VACSPST3/4 @ 125 til 250V0.625 x 1.6253Skru48NOK
D
LTILA54-6S-BL-RC-NBL / 125N
15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VACSPST3/4 @ 125 til 250V0.83 "x 1.45"3Skru87NOK
E
LRGSCK611-RS-BO / 125N
15A ved 250 VAC, 20A ved 125 VACDPST3/4 @ 125 til 250V0.860 "x 1.070"41/4 "Tab59NOK
F
LRA911-RS-B / 120N
16A ved 125 VAC, 10A ved 250 VACSPST3/40.470 "x 1.070"31/4 "Tab16NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?