Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CARLING TECHNOLOGIES LTILA54-1LBL-RC-A/125N Opplyst vippebryter Spst 3 tilkoblinger | AE2EUM 4X216

CARLING TECHNOLOGIES LTILA54-1LBL-RC-A/125N Opplyst vippebryter Spst 3 tilkoblinger

På lager
Vare: AE2EUM Modell: LTILA54-1LBL-RC-A/125NKryssreferanse: 4X216
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
48NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTent vippebryter
AC-kontaktvurdering15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC
KroppsfargeSvart
Kontakt skjemaSPST
HP3/4 @ 125 til 250V
Monteringshull0.625 x 1.625
Antall tilkoblinger3
Bytt fargeLyser rødt
BryterfunksjonPå Av
TerminalerSkru

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode8536509065
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Red Neon (On), 6-32 SKRUEHULL 1.62 "APART

Produktvarianter

ProduktModellAC-kontaktvurderingKontakt skjemaHPMonteringshullAntall tilkoblingerTerminalerPris
CARLING TECHNOLOGIES V1D1B60B-ARC00-000 Opplyst vippebryter, SPST, 3 koblinger | AA2BJQ 10C587 V1D1B60B-ARC00-000-SPST1/20.83 "x 1.45"31/4 "Tab82NOK
CARLING TECHNOLOGIES LRA911-RS-B/120N Opplyst vippebryter Spst 3 tilkoblinger | AA8TWV 1A824 LRA911-RS-B / 120N16A ved 125 VAC, 10A ved 250 VACSPST3/40.470 "x 1.070"31/4 "Tab16NOK
CARLING TECHNOLOGIES LRGSCK611-RS-BO/125N Opplyst vippebryter Dpst 4 tilkoblinger | AD2ZWV 3XC58 LRGSCK611-RS-BO / 125N15A ved 250 VAC, 20A ved 125 VACDPST3/4 @ 125 til 250V0.860 "x 1.070"41/4 "Tab59NOK
CARLING TECHNOLOGIES LTILA51-6S-BL-RC-NBL/125N Opplyst vippebryter Spst 3 tilkoblinger | AD2ZWW 3XC59 LTILA51-6S-BL-RC-NBL / 125N15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VACSPST3/4 @ 125 til 250V0.83 "x 1.45"31/4 "Tab76NOK
CARLING TECHNOLOGIES LTILA54-6S-BL-RC-NBL/125N Opplyst vippebryter Spst 3 tilkoblinger | AD2ZWX 3XC60 LTILA54-6S-BL-RC-NBL / 125N15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VACSPST3/4 @ 125 til 250V0.83 "x 1.45"3Skru87NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES LTILA54-1LBL-RC-A/125N Opplyst vippebryter Spst 3 tilkoblinger
48NOK / enhet