Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CARLING TECHNOLOGIES LRGSCK611-RS-BO/125N Opplyst vippebryter Dpst 4 tilkoblinger | AD2ZWV 3XC58

CARLING TECHNOLOGIES LRGSCK611-RS-BO/125N Opplyst vippebryter Dpst 4 tilkoblinger

På lager
Vare: AD2ZWV Modell: LRGSCK611-RS-BO/125NKryssreferanse: 3XC58
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
59NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTent vippebryter
AC-kontaktvurdering15A ved 250 VAC, 20A ved 125 VAC
KroppsfargeSvart
Kontakt skjemaDPST
HP3/4 @ 125 til 250V
Monteringshull0.860 "x 1.070"
Antall tilkoblinger4
Bytt fargeLyser rødt
BryterfunksjonPå Av
Terminaler1/4 "Tab

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode8536509065
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Rød neon, lys er på når belastning er på

Produktvarianter

ProduktModellAC-kontaktvurderingKontakt skjemaHPMonteringshullAntall tilkoblingerTerminalerPris
CARLING TECHNOLOGIES V1D1B60B-ARC00-000 Opplyst vippebryter, SPST, 3 koblinger | AA2BJQ 10C587 V1D1B60B-ARC00-000-SPST1/20.83 "x 1.45"31/4 "Tab82NOK
CARLING TECHNOLOGIES LRA911-RS-B/120N Opplyst vippebryter Spst 3 tilkoblinger | AA8TWV 1A824 LRA911-RS-B / 120N16A ved 125 VAC, 10A ved 250 VACSPST3/40.470 "x 1.070"31/4 "Tab16NOK
CARLING TECHNOLOGIES LTILA51-6S-BL-RC-NBL/125N Opplyst vippebryter Spst 3 tilkoblinger | AD2ZWW 3XC59 LTILA51-6S-BL-RC-NBL / 125N15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VACSPST3/4 @ 125 til 250V0.83 "x 1.45"31/4 "Tab76NOK
CARLING TECHNOLOGIES LTILA54-6S-BL-RC-NBL/125N Opplyst vippebryter Spst 3 tilkoblinger | AD2ZWX 3XC60 LTILA54-6S-BL-RC-NBL / 125N15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VACSPST3/4 @ 125 til 250V0.83 "x 1.45"3Skru87NOK
CARLING TECHNOLOGIES LTILA54-1LBL-RC-A/125N Opplyst vippebryter Spst 3 tilkoblinger | AE2EUM 4X216 LTILA54-1LBL-RC-A / 125N15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VACSPST3/4 @ 125 til 250V0.625 x 1.6253Skru48NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES LRGSCK611-RS-BO/125N Opplyst vippebryter Dpst 4 tilkoblinger
59NOK / enhet