Justeringsverktøy

filtre

JONARD -

Oransje pinner

StilModellSakMaterialePris (eks. mva)
AS-389M / 100Oransje pinneBirch Wood737NOK
BS-389/10Oransje pinnerWood81NOK
CS-389M / 10Oransje pinner modifisertWood114NOK
ACCUSHIM -

Akseljusteringssystem

Accushim akseljusteringssystemer øker levetiden til roterende maskineri. De beregner justeringskorrigeringer på opptil 0.0001 tomme og reduserer vibrasjoner og energiutnyttelse. Disse systemene bruker en brukervennlig opprettingsdatamaskin og opprettingsmaskinvare i rustfritt stål for presis og rask oppstilling av akselen. De har også helt smykkede, stabiliserte indikatorer for ansiktsskiver og fast maskinvare for å redusere sagfeil over brede koplinger.

StilModellPris (eks. mva)
AHA-214 890NOK
RFQ
ASA-2-
RFQ
MOODY TOOL -

Fjærjusteringsverktøy

Moody Tools fjærjusteringsverktøy brukes til å plassere fjærer i trange rom og kan også brukes til å gjøre små justeringer i elektroniske kretser. Disse verktøyene er tilgjengelige i stål og messingmaterialer og har et riflet håndtak som sikrer godt grep. Disse justeringsverktøyene er tilgjengelige i forskjellige spissformer (skyv / trekk / løfter / krok) og lengder.

StilModellFARGEhode~~POS=TRUNCLengdeMaterialeAntall stykkerTotal lengdetypenPris (eks. mva)
A49-8250-Flate---4"-170NOK
B49-8252-Offset---4.25 "-170NOK
C49-8190---Forkrommet messing14.875 "til 17.5"-224NOK
D49-8200---Nikkelbelagt messing23.875 "-161NOK
E49-8251-vinklet---4.25 "-170NOK
F55-1862Nikkel-8 3/4 "til 26"Høyt karbonstål6-Teleskopisk291NOK
G51-1856Nikkel-7"Høyt karbonstål1-Kombinasjon53NOK
H51-1850belagt-8 / 12 "Stål1--48NOK
I51-1851belagt-6"Stål1--46NOK
I51-1852belagt-6"Stål1--45NOK
ACCUSHIM -

Stenger

Accushim SHRF-seriens stenger lar operatøren senke eller heve stanghøyden (over akselen eller koblingen) for nøyaktig akselinnretting. Høyden på de korte stengene kan reduseres fra 8.5 til 5 tommer og er egnet for trange rom hvor side-til-side-rotasjon er begrenset. For å øke høyden brukes høye tappede stenger som kan forlenges fra 8.5 til 12 tommer, noe som gjør dem ideelle for direkte montering på akselen og for enkelt å heve seg over nav/koblinger med større diametre. Velg fra et bredt utvalg av disse stengene, tilgjengelig i 5 og 12 tommers høyder.

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
ASHRF-55 x 12 mm3 818NOK
RFQ
BSHRF-1212 x 12 mm4 295NOK
RFQ
JONARD -

Trekk kroker

StilModellLengdePris (eks. mva)
AM-120/56"260NOK
BM-130 / SX58"305NOK
AMPCO METAL -

Offset Pin Pined

StilModellTips størrelsePris (eks. mva)
AP-82061"3 294NOK
AP-82081.375 "5 065NOK
AP-82023 / 4 "2 348NOK
AP-82005 / 8 "1 996NOK
AP-820415 / 16 "3 558NOK
HILMAN ROLLERS -

Justeringsstenger

StilModellPris (eks. mva)
ABDS4-SPRDR-721 603NOK
RFQ
AKD-BAR-ALGN-2x602 419NOK
JONARD -

Push Hook Steel Flat 6 inch - Pakke med 5

ModellSakPris (eks. mva)
M-125/5AC3GCK286NOK
JONARD -

Trykk og trekk krok stål 7 tommer - pakke med 5

ModellSakPris (eks. mva)
M-137/5AC3GCN286NOK
JONARD -

Captive Spring Hook Steel 7 inch - Pakke med 5

ModellSakPris (eks. mva)
M-145/5AC3GCP854NOK
JONARD -

Orange Stick Spiss / flat 3/16 Tommer Pk 100

ModellSakPris (eks. mva)
S-389/100AF7RLE568NOK
MOODY TOOL -

Fjæravtrekker til generelt formål, 7 1/4 tommers størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
51-1858CE2FXG29NOK
Se detaljer
MOODY TOOL -

Fjærposisjonssett, 4 stk., Krok / løfter, tung trykk, tung trekk

ModellSakPris (eks. mva)
58-7594CE2GUK202NOK
Se detaljer
ACCUSHIM -

Remskiverjusteringstrener, aluminium

ModellSakPris (eks. mva)
PATCE8EUM9 545 NOK
Se detaljer
MOODY TOOL -

Gjengetips for utskiftbart fjærverktøysett, 30 grader.

ModellSakPris (eks. mva)
49-8253CE2FPR31NOK
Se detaljer
MOODY TOOL -

Fjærjustering trykk / trekk, 6 1/2 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
51-1861CE2FXJ29NOK
Se detaljer
ACCUSHIM -

Magnetiske armaturer, tynne

ModellSakPris (eks. mva)
SHHA-1CE8EUG5 154 NOK
Se detaljer
MOODY TOOL -

Fjærposisjonssett, 4 stk., Krok / løfter, tungtrekk, tung trykk

ModellSakPris (eks. mva)
58-7588CE2GUE145NOK
Se detaljer
MOODY TOOL -

Fjærposisjonssett, 4 stk., Krok / løfter, justeringstrekk, justering. Skyv / trekk

ModellSakPris (eks. mva)
58-7590CE2GUF145NOK
Se detaljer
MOODY TOOL -

Fjærposisjoneringssett, 4 stk., Krok / løfter, kraftig trykk, justering av trekk

ModellSakPris (eks. mva)
58-7592CE2GUH152NOK
Se detaljer
MOODY TOOL -

Fjærposisjonssett, 4 stk., Krok / løfter, kraftig trekk, justering av trykk / trekk

ModellSakPris (eks. mva)
58-7591CE2GUG138NOK
Se detaljer
12

Justeringsverktøy

Justeringsverktøy er ideelle for løfting / justering / fjerning av små fjærer, fester og maskindeler i vedlikeholdsarbeid innen elektrisk og bilindustri. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av Ampco, Moody Tools & Jonard justeringsverktøy med tre / messing / høykarbonstål / plast / stålkonstruksjon for å motstå bøying / knusing. Utvalgte modeller fra Ampco har en L-formet design som gir maksimal grep og forhindrer glidning, og har gnistsikker og ikke-magnetisk konstruksjon for bruk i miljøer med spor av brennbare gasser / forbindelser. Velg mellom et omfattende utvalg av disse justeringsverktøyene, tilgjengelig i flate, forskjøvede og vinklede hodealternativer på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?