STRUKTURPLAST S9616A Hylleenhet Add-on 16 x 96 x 24 Tommer 500 Lb | AF3QQA 8AZE4

STRUCTURAL PLASTICS S9616A Hylleenhet Add-on 16 x 96 x 24 tommer 500 Lb

Vare: AF3QQA Modell: S9616AKryssref: 8AZE4
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

2 356 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTilleggsenhet for bulklagringsstativ
Kapasitet per hylle500 lb.
FARGESvart
Dybde16 "
FinishFlate
Høyde24 "
Lastekapasitet500 lb.
MaterialePlast
Antall hyller1
Bredde96 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.4
Skipets høyde (cm)60.96
Skipets lengde (cm)243.84
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode9403708031
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall hyllerKapasitet per hylleDybdeBreddeFinishHøydeSakLastekapasitetPris
STRUKTURPLAST S4824B Bulkhylle i plast Kraftig W48 H27 | AB2YXV 1PWY1 S4824B2344 lb.24 "48 "Flate27 "Bulk lagringsstativ688 lb.3 248 NOK
STRUKTURPLAST S4824x3 Hylleplast av plast Kraftig W48 H51 | AB2YXX 1PWY3 S4824x33344 lb.24 "48 "Flate51 "Bulk lagringsstativ1032 lb.5 297 NOK
STRUKTURPLAST S4824x4 Plastreol Bulk Heavy Duty W48 H75 | AB2YXY 1PWY5 S4824x44344 lb.24 "48 "Flate75 "Bulk lagringsstativ1376 lb.7 653 NOK
STRUKTURPLAST S9624X4 Fire hylleenheter | AD7DWU 4DU94 S9624X44680 lb.24 "96 "Flate75 "Bulk lagringsstativ2700 lb.9 115 NOK
RFQ
STRUKTURPLAST S9624X3 Trehylleenhet | AD7DWV 4DU95 S9624X33680 lb.24 "96 "Flate51 "Bulk lagringsstativ2025 lb.6 809 NOK
RFQ
STRUKTURPLAST S9616X4 Fire hylleenheter | AD7DWW 4DU96 S9616X44450 lb.16 "96 "Flate75 "Bulk lagringsstativ1800 lb.7 676 NOK
RFQ
STRUKTURPLAST S9616X3 Trehylleenhet | AD7DWX 4DU97 S9616X33450 lb.16 "96 "Flate51 "Bulk lagringsstativ1350 lb.5 586 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STRUCTURAL PLASTICS S9616A Hylleenhet Add-on 16 x 96 x 24 tommer 500 Lb
2 356 NOK / enhet