SPEEDAIRE 2EPP6 Blåser/vakuumpumpe 0.104 kubikkfot/omdreininger | AH2NRW

SPEEDAIRE 2EPP6 blåser/vakuumpumpe 0.104 kubikkfot/omdreininger

På lager
Vare: AH2NRW Modell: 2EPP6

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

28 458 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPositiv forskyvning / vakuumpumpe
CFM-rekkevidde108 til 350
Forskyvning0.104 cu. ft./rev.
HP påkrevd1.1 til 12.4
Innløp Dia.2.5 "(F) NPT
Utløpslengde1.44 "
Sporbredde0.187 "
Maks. Press7 psi
Maks. Støvsug14.0 "Hg
Uttak Dia.2.5 "(F) NPT
Generell dybde11.25 "
Total høyde8.88 "
Samlet bredde15.06 "
RPM-rekkevidde1091 til 3600
Skaft Dia.0.75 "
Aksel lengde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 49.05
Skipets høyde (cm)41.15
Skipets lengde (cm)53.59
Skipets bredde (cm)39.37
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRPM-rekkeviddeCFM-rekkeviddeForskyvningSkaft Dia.Aksel lengdeSporbreddeMaks. PressGenerell dybdePris
SPEEDAIRE 2EPT2 blåser/vakuumpumpe 0.14 kubikkfot/omdreininger | AH2NRY 2EPT2764 til 2850134 til 3590.140 cu. ft./rev.1.125 "2.5 "0.25 "15 psi15.375 "44 628 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 2EPP6 blåser/vakuumpumpe 0.104 kubikkfot/omdreininger
28 458 NOK / enhet