Vanndetektorer

filtre

ZOELLER -

Vannnivåovervåkingssystemer

StilModellHøydeSaktypenSpenningBreddePris (eks. mva)
A10-07633.25 "Innendørs alarm for høyt vannBatteridrevet4.5V (3AAA) eller 120 VAC transformator2.25 "451NOK
B10-06827.75 "Utendørs alarm for høyt vannAutomatisk tilbakestilling115 AC6.5 "4 830NOK
StilModellStørrelsetypenBreddePris (eks. mva)
A1 "LFWDS-SP-R1"Stående pilot, høyre hånd3.88 "11 137NOK
A1 "LFWDS-SP-L1"Stående pilot, venstrehåndstråd3.88 "-
RFQ
A3/4 "LFWDS-SP-R3 / 4 "Stående pilot, høyre hånd3.62 "9 356NOK
WATTS -

Vanndetektoravstengninger

StilModellInnløpsstørrelseType innløpstrådSakGjengetypePris (eks. mva)
AWDS-R--Slå av-1 307NOK
BLF WDS-SP-L 11"NPTFBlyfri vanndetektor stengingNPTF9 025NOK
RFQ
CLF WDS-SI 11"ftp-utvidelseBlyfri vanndetektor stengingftp-utvidelse8 652NOK
RFQ
BWDS-SP-L 11"ftp-utvidelseSlå av-7 336NOK
RFQ
BWDS-SP-R 3/43 / 4 "ftp-utvidelseSlå av-6 928NOK
RFQ
DWYER INSTRUMENTS -

Vanndeteksjonssystem, batteridrevet

ModellSakPris (eks. mva)
TS2-KCP3YWC4 234 NOK
WINLAND ELECTRONICS -

Vanndeteksjonssystem 8 - 28 Vac / dc

ModellSakPris (eks. mva)
WB-200AG3AWF1 260 NOK
WATTS -

Vanndetektoravstengningskomponent, venstregjenger

ModellSakPris (eks. mva)
WDS-LBZ3ZWB1 307 NOK
TACO -

Vanndeteksjonssystem

ModellSakPris (eks. mva)
LB075H1LFCU4YEJ3 331 NOK
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC -

Vannlekkasjedetektor

ModellSakPris (eks. mva)
WA500AD3LEN280NOK
PRO SERIES SUMP PUMPS -

Alarm innendørs vann

ModellSakPris (eks. mva)
PWAAD8WWH274NOK
LITTLE GIANT -

Alarm Høyvann 120 V

ModellSakPris (eks. mva)
HWABAD9ARL2 038 NOK
RESIDEO -

Vanndetektorkabelsensor, 5 fot ledningslengde

ModellSakPris (eks. mva)
CHWES41013/UCT8WRC425NOK
HONEYWELL -

Vanndetektorkabelsensor

ModellSakPris (eks. mva)
CHWES41013CV4PYG375NOK
WATTS -

Flomsikker vanndetektoravstengning, strømventilert vannvarmer, 3/4 tommers størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
WDS-PV 3/4BY3UGP8 728 NOK
Se detaljer
LITTLE GIANT PUMPS -

Vannalarm, lavspenning

ModellSakPris (eks. mva)
513379BQ3VBF843NOK
Se detaljer

Vanndetektorer

Vanndetektorer oppdager tilstedeværelsen av vann ved å måle den elektriske ledningsevnen til vannet ved å fullføre en krets for å sende et signal. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av vanndetektorer fra merker som Zoeller, Flommester, Lille kjempe, General, Sje-Rhombus, Winland Electronics og Watts. Disse vanndetektorene brukes til å varsle brukere om vannlekkasjer. Flommesterens vanndetektor og alarmsystemer er designet for å utløse en hørbar alarm hver gang sensoren kommer i kontakt med en ledende væske. De er utstyrt med en 120 VAC transformator som kobles til en felles stikkontakt. For et bredere område for lekkasjedeteksjon kan en ekstra sensor også legges til systemet. Vannlekkasjedetektorer fra general lyder alarmer ved 80 dB når vann oppdages og plasseres vanligvis i nærheten av rørleggerarbeid, vasker, akvarier, sumppumper, kjøleskap, oppvaskmaskiner, toaletter, vaskemaskiner og varmtvannsberedere. Disse detektorene har indikatorer for lavt batteri som gjør det enkelt for brukere å bytte batterier. Et bredt utvalg av disse vanndetektorene er tilgjengelig på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?