MAIN FILTER INC. Bytte hydrauliske returledningsfiltre, cellulose, 3 mikron, Buna Seal


filtre
Filtrer media: Cellulose , Filtervurdering: 3 , flyt: Utsiden inn , Strømretning: Utsiden inn , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: god , mikron: 3 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: god
StilModellTopp IDBunn -IDBunn ODTopp ODKapasitetSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelsePris (eks. mva)
A
MF0004394
1.496 "1.496 "2.52 "2.52 "11.85145145 PSI296 kvm Tommer438NOK
RFQ
A
MF0609789
1.496 "1.496 "2.52 "2.52 "11.85145145 PSI296 kvm Tommer438NOK
RFQ
A
MF0093105
1.496 "1.496 "2.52 "2.52 "11.85145145 PSI296 kvm Tommer438NOK
RFQ
B
MF0026130
1.496 "1.496 "2.52 "2.52 "11.85-145 PSI296 kvm Tommer438NOK
RFQ
A
MF0024211
1.496 "1.496 "2.52 "2.52 "11.85-145 PSI296 kvm Tommer438NOK
RFQ
B
MF0093414
1.496 "1.496 "2.52 "2.52 "11.85145145 PSI296 kvm Tommer438NOK
RFQ
B
MF0609790
1.496 "1.496 "2.52 "2.52 "11.85-145 PSI296 kvm Tommer438NOK
RFQ
C
MF0026203
1.693 "1.693 "2.756 "2.756 "----433NOK
RFQ
C
MF0609801
1.693 "1.693 "2.756 "2.756 "----433NOK
RFQ
C
MF0066875
1.693 "1.693 "2.756 "2.756 "----433NOK
RFQ
C
MF0066876
1.693 "1.693 "2.756 "2.756 "----433NOK
RFQ
C
MF0094368
1.693 "1.693 "2.756 "2.756 "----433NOK
RFQ
C
MF0119899
1.693 "1.693 "2.756 "2.756 "----433NOK
RFQ
D
MF0617234
1.732 "-3.661 "3.661 "22.527373 PSI563 kvm Tommer371NOK
RFQ
D
MF0028537
1.732 "-3.661 "3.661 "22.527373 PSI563 kvm Tommer371NOK
RFQ
E
MF0096188
1.732 "-3.661 "3.661 "47.02-73 PSI1176 kvm Tommer687NOK
RFQ
D
MF0096155
1.732 "-3.661 "3.661 "22.52-73 PSI563 kvm Tommer371NOK
RFQ
E
MF0609671
1.732 "-3.661 "3.661 "47.02-73 PSI1176 kvm Tommer687NOK
RFQ
D
MF0495312
1.732 "-3.661 "3.661 "22.527373 PSI563 kvm Tommer371NOK
RFQ
D
MF0258898
1.732 "-3.661 "3.661 "22.527373 PSI563 kvm Tommer371NOK
RFQ
D
MF0609637
1.732 "-3.661 "3.661 "22.527373 PSI563 kvm Tommer371NOK
RFQ
E
MF0035951
1.732 "-3.661 "3.661 "47.02-73 PSI1176 kvm Tommer687NOK
RFQ
F
MF0072212
2.618 "2.618 "6.083 "6.083 "176.76-58 PSI4419 kvm Tommer479NOK
RFQ
G
MF0072001
3.5 "3.5 "6.083 "6.083 "102.405858 PSI2560 kvm Tommer339NOK
RFQ
H
MF0094345
3.11 "3.11 "4.252 "4.252 "29.64145145 PSI741 kvm Tommer585NOK
RFQ
H
MF0609812
3.11 "3.11 "4.252 "4.252 "29.64145145 PSI741 kvm Tommer585NOK
RFQ
H
MF0024259
3.11 "3.11 "4.252 "4.252 "29.64-145 PSI741 kvm Tommer585NOK
RFQ
H
MF0832428
3.11 "3.11 "4.252 "4.252 "29.64145145 PSI741 kvm Tommer585NOK
RFQ
I
MF0094347
3.996 "3.996 "5.61 "5.61 "83.425151 PSI2086 kvm Tommer745NOK
RFQ
I
MF0004687
3.996 "3.996 "5.61 "5.61 "83.425151 PSI2086 kvm Tommer745NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?