WATTS LFU009-serien med reduserte trykksoner


filtre
Tilbakestrømssikringstype: Sonemontering med redusert trykk , Kroppsmateriale: Blyfri bronse , Kroppsmønster: På linje , Kroppsstil: På linje , Platemateriale: silikon , Innløpstilkobling: Union Felles , Innløpstrådtype: ftp-utvidelse , Innløpstype: Union Felles , Mfr. Serie: LFU009 , Uttakstilkobling: Union Felles , Uttakstype: Union Felles , Trådtype: ftp-utvidelse , Type: Ventil til tilbehør , Ventiltype: Kvartals kuleventil
StilModellInnløpsstørrelseMaks. Temp.Maks. Arbeids pressMin. Temp.Størrelse på uttakPris (eks. mva)
A
LFULF009M2-QT-S 1 1/2
1 1 / 2 "180 ° F175 PSI33 ° F1-1 / 2 "21 988 NOK
RFQ
B
LFULF009M2-QT-S 1 1/4
1 1 / 4 "180 ° F175 PSI33 ° F1-1 / 4 "19 665 NOK
RFQ
C
LFU009M2-QT-S 1
1"180 ° F175 PSI33 ° F1"13 539 NOK
RFQ
D
LFU009M2-QT 1
1"180 ° F175 PSI33 ° F1"10 905 NOK
RFQ
E
LFU009M2-QT 1 1/2
1-1 / 2 "180 grader F12.1 Bar33 grader F1-1 / 2 "18 600 NOK
RFQ
E
LFU009M2-QT 1 1/4
1-1 / 4 "180 grader F12.1 Bar33 grader F1-1 / 4 "16 780 NOK
RFQ
F
LFULF009-QT-S 1/2
1 / 2 "180 ° F175 PSI33 ° F1 / 2 "8 071 NOK
RFQ
G
LFU009-QT 1/2
1 / 2 "180 grader F12.1 Bar33 grader F1 / 2 "6 991 NOK
RFQ
H
LFU009M2-QT-S 2
2"180 ° F175 PSI33 ° F2"27 004 NOK
RFQ
I
LFU009M2-QT 2
2"180 ° F175 PSI33 ° F2"22 254 NOK
RFQ
G
LFU009M2-QT 3/4
3 / 4 "180 grader F12.1 Bar33 grader F3 / 4 "9 159 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?