WATTS LFULF009-QT-S 1/2 kvarts omdreining stengeventil, inline, 1/2 tomme størrelse, bronse | CA3KGL 0124319

WATTS LFULF009-QT-S 1/2 Quarter Turn Shutoff Valve, Inline, 1/2 Inch Size, Bronze

Vare: CA3KGL Model: LFULF009-QT-S 1/2Kryss Ref: 0124319
8 071 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusert trykk. Sonesamling
TilbakestrømssikringstypeSonemontering med redusert trykk
KroppsfinishStøpt kobber silisiumlegering
Body MaterialBlyfri bronse
KroppsmønsterPå linje
KroppsstilPå linje
Skivematerialesilikon
MonteringJa
InntakstilkoblingUnion Felles
Innløpsstørrelse1 / 2 "
Type innløpstrådftp-utvidelse
InnløpstypeUnion Felles
Maks. Temp.180 grader F
Maks. Arbeids press175 PSI
MålertypeIngen meter
Mfr. SerieLFU009
Min. Temp.33 grader F
UttakstilkoblingUnion Felles
Størrelse på uttak1 / 2 "
UtløpstypeUnion Felles
silJa
Gjengetypeftp-utvidelse
typenVentil til tilbehør
VentiltypeKvartals kuleventil

Produktdetaljer:

Kvartomsving stengeventil, inline, 1/2 tommer størrelse, bronse

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseMaks. Temp.Maks. Arbeids pressMin. Temp.Størrelse på uttakPris
WATTS LFU009M2-QT 1 1/4 kvarts omdreining stengeventil, inline, 1 1/4 tomme størrelse, bronse | BY7CEB 0122686 LFU009M2-QT 1 1/41-1 / 4 "180 grader F12.1 Bar33 grader F1-1 / 4 "16 780 NOK
RFQ
WATTS LFU009M2-QT 1 1/2 kvarts omdreining stengeventil, inline, 1 1/2 tomme størrelse, bronse | BY7CED 0122687 LFU009M2-QT 1 1/21-1 / 2 "180 grader F12.1 Bar33 grader F1-1 / 2 "18 600 NOK
RFQ
WATTS LFU009-QT 1/2 kvarts omdreining stengeventil, inline, 1/2 tomme størrelse, bronse | BY8WEA 0122594 LFU009-QT 1/21 / 2 "180 grader F12.1 Bar33 grader F1 / 2 "6 991 NOK
RFQ
WATTS LFU009M2-QT 3/4 kvarts omdreining stengeventil, inline, 3/4 tommer størrelse, bronse | BY8WEM 0122607 LFU009M2-QT 3/43 / 4 "180 grader F12.1 Bar33 grader F3 / 4 "9 159 NOK
RFQ
WATTS LFULF009M2-QT-S 1 1/4 kvarts omdreining stengeventil, inline, 1 1/4 tomme størrelse, bronse | CA3KGQ 0124321 LFULF009M2-QT-S 1 1/41 1 / 4 "180 grader F175 PSI33 grader F1-1 / 4 "19 665 NOK
RFQ
WATTS LFULF009M2-QT-S 1 1/2 kvarts omdreining stengeventil, inline, 1 1/2 tomme størrelse, bronse | CA3KGT 0124322 LFULF009M2-QT-S 1 1/21 1 / 2 "180 grader F175 PSI33 grader F1-1 / 2 "21 988 NOK
RFQ
WATTS LFU009M2-QT 1 kvarts omdreining stengeventil, inline, 1 tomme størrelse, bronse | CC3NUZ 0122847 LFU009M2-QT 11"180 grader F175 PSI33 grader F1"10 905 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LFULF009-QT-S 1/2 Quarter Turn Shutoff Valve, Inline, 1/2 Inch Size, Bronze
8 071 NOK / enhet