THYSSENKRUPP MATERIALS Flat messing 360


filtre
Legeringstype: 360 , Bli ferdig: Mølle , Hardhetsskala: Rb , Lengde: 1" , Lengdetoleranse: +/- 0.250 " , Materiale: Messing , Temperament: Halv hardt , Tykkelsestoleranse: +/- 0.005 " , Type: Generelt formål , Typisk hardhet: B78 , Typisk strekkstyrke: 58,000 PSI , Typisk avkastningsstyrke: 45,000 PSI , Breddetoleranse: +/- 0.012 "
StilModellTykkelseBreddePris (eks. mva)
A
CUREC00044
1"2"1 320 NOK
A
CUREC00342
1"1.25 "983NOK
A
CUREC00410
1"3"1 973 NOK
A
CUREC00301
1"2.5 "1 718 NOK
A
CUREC00563
1"1.5 "1 110 NOK
A
CUREC00411
1 / 2 "5 / 8 "234NOK
A
CUREC00273
1 / 2 "1"355NOK
A
CUREC00307
1 / 2 "4"1 320 NOK
A
CUREC00980
1 / 2 "2"678NOK
A
CUREC00537
1 / 2 "2.5 "863NOK
A
CUREC00264
1 / 2 "3 / 4 "265NOK
A
CUREC01051
1 / 2 "1.25 "439NOK
A
CUREC00200
1 / 4 "3 / 8 "64NOK
A
CUREC00060
1 / 4 "1.25 "224NOK
A
CUREC01044
1 / 4 "2.5 "439NOK
B
CUREC00919
1 / 4 "1"170NOK
A
CUREC01079
1 / 4 "3"530NOK
A
CUREC00317
1 / 4 "5 / 8 "108NOK
A
CUREC00275
1 / 4 "1 / 2 "86NOK
A
CUREC01008
1 / 4 "2"354NOK
A
CUREC00028
1 / 4 "5 / 16 "57NOK
A
CUREC00540
1 / 4 "3 / 4 "127NOK
A
CUREC00202
1 / 4 "4"705NOK
A
CUREC00246
1 / 4 "1.5 "269NOK
A
CUREC00161
1 / 8 "3 / 8 "50NOK
B
CUREC00579
1 / 8 "1 / 4 "52NOK
A
CUREC01170
1 / 8 "5 / 8 "60NOK
B
CUREC00945
1 / 8 "1"90NOK
A
CUREC00291
1 / 8 "1.5 "139NOK
A
CUREC00290
1 / 8 "1.75 "-
RFQ
A
CUREC01094
1 / 8 "2.5 "230NOK
B
CUREC00942
1 / 8 "3 / 4 "74NOK
A
CUREC00474
1 / 8 "3"287NOK
B
CUREC00544
1 / 8 "1 / 2 "50NOK
A
CUREC00992
1 / 8 "1.25 "117NOK
A
CUREC00940
1 / 8 "2"191NOK
A
CUREC01172
3 / 4 "1"515NOK
A
CUREC01166
3 / 4 "3"1 487 NOK
A
CUREC00221
3 / 4 "2"1 014 NOK
A
CUREC00065
3 / 4 "2.5 "1 279 NOK
A
CUREC00138
3 / 8 "1.25 "330NOK
A
CUREC00105
3 / 8 "1 / 2 "137NOK
A
CUREC00265
3 / 8 "2.5 "672NOK
A
CUREC00026
3 / 8 "1"263NOK
A
CUREC00951
3 / 8 "3 / 4 "211NOK
A
CUREC00396
3 / 8 "3"838NOK
A
CUREC00300
3 / 8 "2"561NOK
A
CUREC00270
3 / 8 "1.5 "399NOK
A
CUREC01153
3 / 8 "4"1 079 NOK
A
CUREC00516
3 / 8 "5 / 8 "164NOK
A
CUREC00422
3 / 16 "4"538NOK
A
CUREC00082
3 / 16 "1"135NOK
A
CUREC00944
3 / 16 "1.5 "206NOK
A
CUREC00974
3 / 16 "3"404NOK
A
CUREC01084
3 / 16 "1.25 "170NOK
A
CUREC00069
3 / 16 "2.5 "345NOK
A
CUREC00160
3 / 16 "2"275NOK
A
CUREC00011
5 / 8 "2"850NOK
A
CUREC00446
5 / 8 "7 / 8 "407NOK
A
CUREC00308
5 / 8 "1"429NOK
A
CUREC00949
5 / 8 "1.25 "542NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?