THYSSENKRUPP MATERIALER CUREC00290 Flat messing 360 1/8 x 1 3/4 tommer 1 fot | AB2YHD 1PTR9

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00290 Flat messing 360 1/8 x 1 3/4 tomme 1 fot

Vare: AB2YHD Modell: CUREC00290Kryssreferanse: 1PTR9

Få tak i det Mai 20, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat lager
Legeringstype360
FinishMølle
HardhetsskalaRb
Lengde1"
Lengde Toleranse+/- 0.250 "
MaterialeMessing
TemperHalv hardt
Tykkelse1 / 8 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.005 "
typenGenerelt formål
Typisk hardhetB78
Typisk strekkfasthet58,000 PSI
Typisk avkastningsstyrke45,000 PSI
Bredde1.75 "
Bredde Toleranse+/- 0.012 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode7409290090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTykkelseBreddePris
THYSSENKRUPP MATERIALER CUREC00579 Flat Messing 360 1/8 x 1/4 "1 ft L | AB2YGH 1PTN1 CUREC005791 / 8 "1 / 4 "62NOK
THYSSENKRUPP MATERIALER CUREC00942 Flat Messing 360 1/8 x 3/4 "1 ft L | AB2YGM 1PTN6 CUREC009421 / 8 "3 / 4 "84NOK
THYSSENKRUPP MATERIALER CUREC00161 Flat messing 360 1/8 x 3/8 "1 ft L | AB2YGX 1PTP9 CUREC001611 / 8 "3 / 8 "60NOK
THYSSENKRUPP MATERIALER CUREC00544 Flat messing 360 1/8 x 1/2 "1 ft L | AB2YGY 1PTR1 CUREC005441 / 8 "1 / 2 "60NOK
THYSSENKRUPP MATERIALER CUREC01170 Flat Messing 360 1/8 x 5/8 "1 ft L | AB2YGZ 1PTR2 CUREC011701 / 8 "5 / 8 "66NOK
THYSSENKRUPP MATERIALER CUREC00945 Flat messing 360 1/8 x 1 tommer 1 fot Lengde | AB2YHN 1PTU3 CUREC009451 / 8 "1"101NOK
THYSSENKRUPP MATERIALER CUREC00992 Flat messing 360 1/8 x 1 1/4 tomme 1 fot | AB2YHP 1PTU4 CUREC009921 / 8 "1.25 "128NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00290 Flat messing 360 1/8 x 1 3/4 tomme 1 fot