SUPER-STRUT 701 -serie kanal OD -rørstropp


filtre
Farge: Gull , Bli ferdig: Gullgalvanisert , Lengde: 1.28ft. , Materiale: Varmvalsede karbonstålstenger
StilModellRørstørrelseTykkelsetypenBreddePris (eks. mva)
A
701 1 1 / 8
1-1 / 8 "14 Ga.Designlast 1000 kg.2.5 "41NOK
B
701 1 3 / 8
1-3 / 8 "14 Ga.Designlast 1000 kg.2.73 "51NOK
C
701 1 5 / 8
1-5 / 8 "14 Ga.Designlast 1000 kg.2.97 "67NOK
C
701 2 1 / 8
2-1 / 8 "12 Ga.Designlast 1300 kg.3.55 "83NOK
D
701 5 / 8
5 / 8 "14 Ga.Designlast 750 kg.1.92 "39NOK
D
701 7 / 8
7 / 8 "14 Ga.Designlast 750 kg.2.16 "36NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?