Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SUPER-STRUT 701 1 3/8 Od rørrem 1 3/8 tommers gull | AC2ABQ 2HCH3

SUPER-STRUT 701 1 3/8 Od rørstropp 1 3/8 tommer gull

På lager
Vare: AC2ABQ Modell: 701 1 3/8Kryssreferanse: 2HCH3
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
51NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKanal OD rørrem
FARGEGull
Rørstørrelse1-3 / 8 "
FinishGullgalvanisert
Lengde1.28ft.
MaterialeVarmvalsede karbonstålstenger
Størrelse1 3 / 8 "
Ståltykkelse1/4 tommer
Tykkelse14 Ga.
typenDesignlast 1000 kg.
Bredde2.73 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7326908530
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseTykkelsetypenBreddePris
SUPER-STRUT 701 5/8 Od Tubing Strap 5/8 inch Gold | AC2ABM 2HCG9 701 5 / 85 / 8 "14 Ga.Designlast 750 kg.1.92 "39NOK
SUPER-STRUT 701 7/8 Od Tubing Strap 7/8 inch Gold | AC2ABN 2HCH1 701 7 / 87 / 8 "14 Ga.Designlast 750 kg.2.16 "36NOK
SUPER-STRUT 701 1 1/8 Od Tubing Rem 1 1/8 inch Gold | AC2ABP 2HCH2 701 1 1 / 81-1 / 8 "14 Ga.Designlast 1000 kg.2.5 "41NOK
SUPER-STRUT 701 1 5/8 Od Tubing Strap 1 5/8 inch Gold | AC2ABR 2HCH4 701 1 5 / 81-5 / 8 "14 Ga.Designlast 1000 kg.2.97 "67NOK
SUPER-STRUT 701 2 1/8 Od Tubing Strap 2 1/8 inch Gold | AC2ABT 2HCH5 701 2 1 / 82-1 / 8 "12 Ga.Designlast 1300 kg.3.55 "83NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SUPER-STRUT 701 1 3/8 Od rørstropp 1 3/8 tommer gull
51NOK / enhet