JOHNSON CONTROLS VA9203-B-2 Series On/Off Elektriske fjærreturventilaktuatorer


filtre
Elektriske tilkoblinger: Kabel , vedleggsvurdering: NEMA 2 Inkluderer: Fabrikkmontert ventilkobling , Montering: Direkte montering , Monteringstype: Direkte montering , Produkttype: Elektrisk kuleventilaktuator , Brytertype: SPDT , Type aktuator: Vårretur , Bruk med: JCI VG1000 Kuleventil , Spenningsvurdering: 85-264V
StilModellOmgivelsestemp. OmrådeDybdeHøydeStrømforbrukmoment~~POS=TRUNCSpenningBreddePris (eks. mva)
A
VA9203-BUB-2
-22° til 140° F4 13 / 16 "3 13 / 32 "7.2 VA27 tommer lbs.85-2643 5 / 16 "3 048 NOK
A
VA9203-BUA-2
-22 grader til 140 grader F4-13 / 16 "3 13 / 32 "7.2 VA27 tommer85-2643 5 / 16 "2 609 NOK
B
VA9203-BGA-2
Til 140 grader F2.75 "6.375 "5.1VA27 tommer24 VAC3.25 "2 187 NOK
B
VA9203-BGB-2
Til 140 grader F2.75 "6.375 "5.1VA27 tommer24 VAC3.25 "2 673 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?