EATON Danfoss FAR1-16-serien strømningskontrollventiler


Eaton Danfoss FAR-16-seriens strømningskontrollventiler brukes i renovasjonsbiler, vannbehandlingsanlegg, hogstmaskiner, olje- og gassrørledninger og kjemisk prosessindustri for å måle differensialtrykket og regulere væskestrømmen.

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
02-199172
5 676 NOK
RFQ
B
02-183443
5 468 NOK
RFQ
B
02-181991
4 988 NOK
RFQ
C
305AA00215A
8 898 NOK
RFQ

Arbeidsmekanisme

  • Væsken i disse ventilene strømmer direkte mellom port 1 og 2 og port 3 og 4 i én posisjon.
  • Strømmen blir deretter rettet mellom portene 1 og 4 og portene 3 til 2 ved å vri operatøren 90 grader.
  • Portene 2 og 4 blir blokkert mens portene 1 og 3 kobles til under overgangen.

Egenskaper

  • Disse innskruede patronventilene overholder ISO-renshetskoden 18/16/13 mikron for å fjerne forurensning.
  • De er utstyrt med Buna-N tetninger for å motstå vann og olje.
  • Disse strømningsreguleringsventilene er trykkkompensert for fri reversstrøm.
  • De har et aluminiumshus for å motstå UV-stråler og ekstreme temperaturer.

Kompatible tilbehør

  • Eaton 889632 reservedelstetningssett: Dette tetningssettet har Buna-N-tetninger for å erstatte skadede eller utslitte tetninger i disse retningsreguleringsventilene.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er temperaturklassifiseringen til disse strømningsreguleringsventilene?

-40 til 120 grader C.

Hvilke væsker er kompatible med disse strømningsreguleringsventilene?

Generelle væsker som samsvarer med MIL-H-5606, SAE 10 og SAE 20 standarder, er kompatible med Eaton Danfoss FAR1-16 Series flowkontrollventiler.

Hva er strømningshastighetsområdet til disse strømningsreguleringsventilene?

30.3 til 113.6 l/min.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?