DAYTON Cabriolet håndbil


filtre
Caster materiale: Poly , hjultype: Sving , hjulbredde: 1.25 " , Bli ferdig: Pulverlakk , Hjuldiameter: 10 " , Hjulmateriale: Gummi
StilModellTotal lengdeCaster Dia.FARGESamlet breddePlattformstørrelseHjullagerHjul TypeHjulbreddePris (eks. mva)
A
34D667
-3"Rød20.5 "44-1 / 2 x 14 "BallSemi-pneumatisk2.75 "2 372 NOK
B
34D670
-3"Rød19.25 "45-1 / 2 x 14 "-Massivt gummi2.75 "2 573 NOK
C
34D671
-5"Sølv21.25 "41-1 / 2 x 12 x 38 "BallPneumatisk3.5 "4 514 NOK
D
34D672
-5"Sølv21.25 "46 x 12 x 50-3 / 4 "BallPneumatisk3.5 "5 108 NOK
E
34D677
-4"Rød23.75 "42-5/16 x 14-1/2"BallPneumatisk3.5 "2 084 NOK
F
4ZJ34
-5"Sølv21.25 "48-1 / 2 x 12 "Dobbel ballPneumatisk4"3 880 NOK
G
4ZJ32
18 "5"Svart ramme / rødt håndtak21 "40 x 13 "BallPneumatisk4"1 979 NOK
H
2W065
47 "5"Rød18 "38 x 13-5 / 8 "Dobbel ballSemi-pneumatisk2.75 "1 609 NOK
I
4W323
47 "5"Rød20.5 "38 x 13-5 / 8 "Dobbel ballPneumatisk4"2 041 NOK
J
6W050
51.75 "5.125 "Sølv21.25 "38-1 / 2 x 12 "Dobbel ballPneumatisk4"3 517 NOK
K
4ZJ30
53.5 "5"Rød20 "42-1/2 x 13-3/4"Dobbel ballSemi-pneumatisk2.75 "2 503 NOK
L
6W855
58 "5"Rød20 "48-1/2 x 13-3/4"Dobbel ballMassivt gummi2.75 "2 605 NOK

Cabriolet håndbil

Dayton konvertible håndbiler brukes for tunge applikasjoner som enkelt løfter / transporterer last. Disse håndbiler i aluminium kan justeres i vertikale og horisontale posisjoner, har 2 stive hjul og 2 svingbare hjul for bedre manøvrerbarhet og kan enkelt byttes fra 2 til 4 hjulstilling ved å trykke på utløseren. Utvalgte modeller er utstyrt med sveiset hjulvern og tilbakestrømningshåndtak for bedre grep og kontroll over lastebilen. Velg mellom et bredt utvalg av disse Dayton cabriolet håndbiler, tilgjengelig i semi-pneumatiske, pneumatiske og solide gummihjul på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?