Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON KONTROLLER VA9203-BGB-2 Elektrisk aktuator 27 In.-lb. På-av 24vac | AD4HPV 41P698

JOHNSON CONTROLS VA9203-BGB-2 elektrisk aktuator 27 in.-lb. On-off 24vac

På lager
Vare: AD4HPV Modell: VA9203-BGB-2Kryssreferanse: 41P698
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
2 673 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk kuleventilaktuator
Omgivelsestemp. OmrådeTil 140 grader F
Syklus tid90 sek.
Dybde2.75 "
Elektriske tilkoblingerKabel
Høyde6.375 "
Strømforbruk5.1VA
SignaltypePå av
Slaggrad.90
moment~~POS=TRUNC27 tommer
Type aktuatorVårretur
Spenning24 VAC
Bredde3.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)9.53
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)15.88
HS kode8501104020
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Ekstra bryter type (1 SPDT)

Produktvarianter

ProduktModellOmgivelsestemp. OmrådeDybdeHøydeStrømforbrukmoment~~POS=TRUNCSpenningBreddePris
JOHNSON KONTROLLER VA9203-BGA-2 elektrisk aktuator 27 in.-lb. På-av 24vac | AD4HPU 41P697 VA9203-BGA-2Til 140 grader F2.75 "6.375 "5.1VA27 tommer24 VAC3.25 "2 187 NOK
JOHNSON KONTROLLER VA9203-BUA-2 Elektrisk ventilaktuator On-off 85-264v | AF7ENV 20XH98 VA9203-BUA-2-22 grader til 140 grader F4-13 / 16 "3 13 / 32 "7.2 VA27 tommer85-2643 5 / 16 "2 609 NOK
JOHNSON KONTROLLER VA9203-BUB-2 Elektrisk kuleventilaktuator, 85-264V spenning, på/av | AF7ENW 20XH99 VA9203-BUB-2-22 grader. til 140 grader. F4 13 / 16 "3 13 / 32 "7.2 VA27 tommer lbs.85-2643 5 / 16 "3 048 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON CONTROLS VA9203-BGB-2 elektrisk aktuator 27 in.-lb. On-off 24vac
2 673 NOK / enhet