Moment skrutrekkere

filtre

StilModellPrimære skalaøkningerPrimær skalaPris (eks. mva)
A050747300020.05 Nm0.3 - 1.2 Nm2 014NOK
A050747310020.1 Nm1.2 - 3.0 Nm2 040NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS -

Moment skrutrekker

StilModellKalibreringssertifikatSakTotal lengdePrimær skalaPris (eks. mva)
ASKT0568ISO / IEC 17025Moment skrutrekkersett7-13 / 16 *2 til 36 tommer. Lbs.5 556NOK
BSKT0587ISO / IEC 17026Moment skrutrekker7 13 / 16 "2 til 36 in.-lb./0.2 til 4 Nm4 550NOK
Cementex USA -

Momentskrutrekkersett

StilModellPris (eks. mva)
A236 TSDK10 200NOK
RFQ
A236TSDK-14010 532NOK
RFQ
A1050 TSDK10 910NOK
RFQ
Cementex USA -

Moment skrutrekkere

StilModellPris (eks. mva)
A1050 TSD8 161NOK
RFQ
A236TSD1407 554NOK
RFQ
A20100 TSD7 451NOK
RFQ
B236 TSD7 451NOK
RFQ
CDI TORQUE PRODUCTS -

Moment skrutrekkere

StilModelltypenNøyaktighetKjørestørrelseTotal lengdePrimære skalaøkningerPrimær skalaTilbakestill typeRotasjonPris (eks. mva)
A61SMJusterbar+/- 6% av momentavlesning CW @ 20-100% av full skala1 / 4 "5.5 "1 tommer. Oz.20 til 100 tommer. Oz.Automatisk Click-OverCW3 887NOK
A151SMJusterbar+/- 6% av momentavlesning CW @ 20-100% av full skala1 / 4 "6.25 "0.2 tommer3 til 15 tommerAutomatisk Click-OverCW4 023NOK
A401SMJusterbar+/- 6% av momentavlesning CW @ 20-100% av full skala1 / 4 "6.75 "0.5 tommer5 til 40 tommerKlikk overCW4 225NOK
B401NSMMicro-justerbar+/- 6% av indikert verdi, CW, fra 20% til 100% av full skala1/4 sekskant6.75 "5 c Nm50 til 450 c NmCam-Over Moment Limiting ClutchCW / CCW4 313NOK
B61NSMMicro-justerbar+/- 6% av indikert verdi, CW, fra 20% til 100% av full skala1/4 sekskant5.5 "1 c Nm10 til 80 c NmCam-Over Moment Limiting ClutchCW / CCW4 079NOK
C61SPEnkelt innstilling+/- 6% av indikert verdi, CW, fra 20% til 100% av full skala1/4 sekskant5.625 "-10 til 100 tommer. Oz.Cam-Over Moment Limiting ClutchCW / CCW2 640NOK
C21SPEnkelt innstilling+/- 6% av indikert verdi, CW, fra 20% til 100% av full skala1/4 sekskant4.5 "-6 til 32 tommer. Oz.Cam-Over Moment Limiting ClutchCW / CCW2 714NOK
WESTWARD -

Moment skrutrekker

StilModellPrimær skalaPris (eks. mva)
A6PAF40.88 til 17.7 tommer3 346NOK
A6PAF51.77 til 35.39 tommer. Lbs.4 633NOK
StilModellPrimære skalaøkningerPrimær skalaPris (eks. mva)
A050747330020.5 tommer2.5 til 11.5 tommer2 044NOK
A050747340021.0 tommer11 til 29 tommer2 022NOK
WRIGHT TOOL -

Moment skrutrekkere

StilModellPris (eks. mva)
A24623 700NOK
A24644 064NOK
A24633 700NOK
CDI TORQUE PRODUCTS -

Moment skrutrekker T-håndtak

StilModellPrimære skalaøkningerPris (eks. mva)
ATLPT4NM4 Nm, 2.9 ft. Lb., 35.4 in.-lb.451NOK
BTLPT5NM5 Nm, 3.7 ft lb, 44.3 in-lb.443NOK
WERA TOOLS -

Forhåndsinnstilt momentindikator

StilModellKjørestørrelseHåndtakstypeTotal lengdePrimær skalatypenPris (eks. mva)
A050279100032.0mmKraftform6.75 "Fast forhåndsinnstilling 1.4 Nm / 1.0 ft.-lb.Hex709NOK
A050279110032.5mmKraftform6.75 "Fast forhåndsinnstilling 2.0 Nm / 1.5 ft.-lb.Hex688NOK
A050279120033.0mmKraftform6.75 "Fast forhåndsinnstilling 3.0 Nm / 2.2 ft.-lb.Hex817NOK
B050279130034.0mmPistol6.25 "Fast forhåndsinnstilling 5.0 Nm / 3.7 ft.-lb.Hex1 015NOK
C050280400036IPKraftform6.75 "Fast forhåndsinnstilling 0.6 Nm / 0.4 ft.-lb.Tamper Proof TORX Plus (R)735NOK
C050280410037IPKraftform6.75 "Fast forhåndsinnstilling 0.9 Nm / 0.7 ft.-lb.Tamper Proof TORX Plus (R)724NOK
C050280420038IPKraftform6.75 "Fast forhåndsinnstilling 1.2 Nm / 0.9 ft.-lb.Tamper Proof TORX Plus (R)734NOK
C050280430039IPKraftform6.75 "Fast forhåndsinnstilling 1.4 Nm / 1.0 ft.-lb.Tamper Proof TORX Plus (R)767NOK
C0502804400310IP-6.75 "Fast forhåndsinnstilling 2.0 Nm / 1.5 ft.-lb.Tamper Proof TORX Plus (R)861NOK
C0502804500315IPKraftform6.75 "Fast forhåndsinnstilling 3.0 Nm / 2.2 ft.-lb.Tamper Proof TORX Plus (R)841NOK
D0502804600320IPPistol6.25 "Fast forhåndsinnstilling 5.0 Nm / 3.7 ft.-lb.Tamper Proof TORX Plus (R)1 049NOK
C05027930004T6 "Kraftform6.75 "Fast forhåndsinnstilling 0.6 Nm / 0.4 ft.-lb.TORX (R)718NOK
C05027931004T7 "Kraftform6.75 "Fast forhåndsinnstilling 0.9 Nm / 0.7 ft.-lb.TORX (R)696NOK
C05027932004T8 "Kraftform6.75 "Fast forhåndsinnstilling 1.2 Nm / 0.9 ft.-lb.TORX (R)709NOK
C05027933004T9 "Kraftform6.75 "Fast forhåndsinnstilling 1.4 Nm / 1.0 ft.-lb.TORX (R)778NOK
C05027934004T10 "Kraftform6.75 "Fast forhåndsinnstilling 2.0 Nm / 1.5 ft.-lb.TORX (R)783NOK
C05027935004T15 "Kraftform6.75 "Fast forhåndsinnstilling 3.0 Nm / 2.2 ft.-lb.TORX (R)854NOK
D05027936003T20 "Pistol6.25 "Fast forhåndsinnstilling 5.0 Nm / 3.7 ft.-lb.TORX (R)1 024NOK
WERA TOOLS -

Justerbart moment skrutrekker Qr

StilModellHåndtakstypePrimære skalaøkningerPrimær skalaPris (eks. mva)
A05074700003-0.05 Nm0.3 - 1.2 Nm1 867NOK
A05074711002-1.0 tommer11 til 29 tommer1 796NOK
A05074701003Kraftform0.1 Nm1.2 - 3.0 Nm1 863NOK
A05074710002Kraftform0.5 tommer2.5 til 11.5 tommer1 803NOK
B05074702003Pistol0.25 Nm3 til 6 Nm2 585NOK
B05074712002Pistol2.5 tommer25 til 55 tommer2 613NOK
WERA TOOLS -

Forhåndsinnstilt moment skrutrekker

StilModellHåndtakstypePrimær skalaPris (eks. mva)
A05074715004KraftformForhåndsinnstilt 0.3 Nm1 305NOK
A05074720002KraftformForhåndsinnstilt 2.5 tommer.1 363NOK
A05074722002KraftformForhåndsinnstilt 11.0 tommer.1 291NOK
A05074716004KraftformForhåndsinnstilt 1.2 Nm1 127NOK
B05074717004PistolForhåndsinnstilt 3.0 Nm1 927NOK
B05074721002Pistol25.00 tommer1 889NOK
WIHA TOOLS -

Isolert momentkontrollsett

StilModellTotal lengdePrimær skalaPris (eks. mva)
A287912 13 / 16 "10.00 til 50.00 tommer4 312NOK
B287926 5 / 16 "20.00 til 70.00 tommer6 318NOK
CDI TORQUE PRODUCTS -

T-håndtak moment skrutrekker 6 Nm grønn

ModellSakPris (eks. mva)
TLPT6NMAB6WVA447NOK
STURTEVANT RICHMONT -

Moment skrutrekker 1/4 2 til 36 tommer-lbs

ModellSakPris (eks. mva)
810587AH7MAX5 166 NOK
PROTO -

Drivmoment-skrutrekker, lett aluminiumskonstruksjon

ModellSakPris (eks. mva)
J6106AAD8VZL5 227 NOK
FERVI -

Digital skrutrekker, 0 til 20 Nm kapasitet, 0.01 Nm avlesning

ModellSakPris (eks. mva)
0806/020CF3RBL1 373 NOK
Se detaljer

Moment skrutrekkere

Moment skrutrekkere, brukt sammen med momentnøkler, er ideelle for å feste små gjenstander når tiltrekkingsmomentverdien er betydelig mindre. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av disse dreiemoment skrutrekkere fra merker som Proto, Vestover, Utica, Wright Tools og SK Professional Tools. De har en ring eller rammeenhet som lar en operatør trykke ned og justere dreiemomentinnstillingen. Disse enhetene låser deretter enheten ytterligere i ønsket posisjon når den slippes, for å forhindre tilfeldige dreiemomentjusteringer. De letter både med og mot klokka til stramming og er tilgjengelige i riflet, riflet, kraftform, pistol og T-formet håndtak på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?