AUTOQUIP 35-serien Trippel høyt sakseløftebord


filtre
StilModellMotor HPBase lengdeBase breddeTidLastekapasitetMaks. Plattform LengdeMaks. PlattformbreddeMin. Plattform Lengde
A
S35-108-0015-TH
1.548 "24 "36 sek.1500 lbs.72 "36 "48 "
RFQ
A
S35-180-0003-TH
1.587 "32 "-300 lbs.96 "48 "87 "
RFQ
A
S35-180-0017-TH
1.587 "32 "-1700 kg96 "48 "87 "
RFQ
A
S35-120-0028-TH
1.587 "32 "88 sek.2800 lbs.96 "48 "87 "
RFQ
A
S35-120-0014-TH
1.587 "32 "44 sek.1400 lbs.96 "48 "87 "
RFQ
A
S35-072-0015-TH
1.536 "24 "24 sek.1500 lbs.60 "36 "36 "
RFQ
A
S35-072-0028-TH
1.536 "24 "33 sek.2800 lbs.60 "36 "36 "
RFQ
A
S35-108-0028-TH
548 "24 "26 sek.2800 lbs.72 "36 "48 "
RFQ
A
S35-174-0058-TH
590 "32 "10 sek.5800 kg100 "48 "90 "
RFQ
A
S35-120-0040-TH
590 "32 "72 sek.4000 lbs.100 "48 "90 "
RFQ
A
S35-180-0024-TH
590 "32 "-2400 lbs.100 "48 "90 "
RFQ
A
S35-180-0010-TH
590 "32 "-1000 lbs.100 "48 "90 "
RFQ
A
S35-108-0048-TH
548 "24 "38 sek.4800 lbs.72 "36 "48 "
RFQ
A
S35-120-0055-TH
590 "32 "72 sek.5500 lbs.100 "48 "90 "
RFQ
A
S35-072-0048-TH
536 "24 "24 sek.4800 lbs.60 "36 "36 "
RFQ
A
S35-144-0015-TH
564 "24 "48 sek.1500 lbs.96 "36 "64 "
RFQ
A
S35-180-0036-TH
587 "32 "-3600 lbs.96 "48 "87 "
RFQ
A
S35-174-0036-TH
587 "32 "66 sek.3600 lbs.96 "48 "87 "
RFQ
A
S35-072-0066-TH
536 "24 "33 sek.6600 lbs.60 "36 "36 "
RFQ
A
S35-144-0048-TH
564 "24 "50 sek.4800 lbs.96 "36 "64 "
RFQ
A
S35-108-0066-TH
548 "24 "51 sek.6600 lbs.72 "36 "48 "
RFQ
A
S35-144-0066-TH
564 "24 "66 sek.6600 lbs.96 "36 "64 "
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?