DAYTON Rullkjeder


filtre
Passer til merkevare: Dayton
StilModellMaks. Tillatt belastningANSI KjedestørrelseBruddstyrkeUtenfor Pin Dia.Samlet breddePin LengdePin Link Plate TykkelseTonehøydePris (eks. mva)
A
MH29PH1402G
--------917NOK
A
MH29PH1502G
--------917NOK
B
2YDX4
11,880 lb.16058,000 lb.0.562 "2.691 "2.691 "0.25 "2"9 056 NOK
C
2YDZ5
100 lb.40SS2750 lb.0.156 "0.695 "0.695 "0.06 "1 / 2 "4 033 NOK
C
2YDZ6
152 lb.50SS4950 lb.0.2 "0.85 "0.802 "0.08 "5 / 8 "5 661 NOK
C
2YDZ7
230 lb.60SS6050 lb.0.234 "1.049 "1.049 "0.094 "3 / 4 "7 601 NOK
B
2ÅDW4
480 lb.352100 lb.0.141 "0.514 "0.514 "0.05 "3 / 8 "508NOK
B
2YDX5
480 lb.352100 lb.0.141 "0.514 "0.514 "0.05 "3 / 8 "4 912 NOK
B
2ÅDW6
500 lb.412000 lb.0.141 "0.587 "0.587 "0.05 "1 / 2 "479NOK
B
2YDX7
500 lb.412000 lb.0.141 "0.587 "0.587 "0.05 "1 / 2 "4 133 NOK
D
2YDY1
590 lb.C20403960 lb.0.156 "0.697 "0.697 "0.06 "1"530NOK
E
2YDZ2
640 lb.40NP3700 lb.0.156 "0.695 "0.695 "0.06 "1 / 2 "720NOK
F
2YDY5
805 lb.35-24850 lb.0.141 "0.898 "0.898 "0.05 "3 / 8 "1 246 NOK
B
2YDX6
810 lb.403700 lb.0.156 "0.695 "0.695 "0.06 "1 / 2 "4 552 NOK
B
2ÅDW5
810 lb.403700 lb.0.156 "0.695 "0.695 "0.06 "1 / 2 "542NOK
D
2YDY2
960 lb.C20506600 lb.0.2 "0.856 "0.856 "0.08 "1-1 / 4 "595NOK
E
2YDZ3
1120 lb.50NP6100 lb.0.2 "0.851 "0.851 "0.08 "5 / 8 "972NOK
F
2YDY6
1360 lb.40-27900 lb.0.156 "1.247 "1.247 "0.06 "1 / 2 "1 322 NOK
D
2YDY3
1390 lb.C2060H12,100 lb.0.234 "1.248 "1.248 "0.125 "1-1 / 2 "1 076 NOK
B
2ÅDW7
1430 lb.506100 lb.0.2 "0.851 "0.851 "0.08 "5 / 8 "772NOK
B
2YDX8
1430 lb.506100 lb.0.2 "0.851 "0.851 "0.08 "5 / 8 "7 010 NOK
E
2YDZ4
1620 lb.60NP8500 lb.0.234 "1.049 "1.049 "0.094 "3 / 4 "1 402 NOK
B
2ÅDW8
1980 lb.608500 lb.0.234 "1.049 "1.049 "0.094 "3 / 4 "1 065 NOK
B
2YDX9
1980 lb.608500 lb.0.234 "1.049 "1.049 "0.094 "3 / 4 "9 686 NOK
F
2YDY7
2360 lb.50-213,200 lb.0.2 "1.571 "1.571 "0.08 "5 / 8 "932NOK
D
2YDY4
2390 lb.C2080H19,800 lb.0.312 "1.512 "1.512 "0.156 "2"3 048 NOK
B
2ÅDW9
3300 lb.8014,500 lb.0.312 "1.386 "1.386 "0.125 "1"1 561 NOK
F
2YDY8
3300 lb.60-218,500 lb.0.234 "1.961 "1.961 "0.094 "3 / 4 "2 383 NOK
B
2YDX1
5070 lb.10024,000 lb.0.375 "1.704 "1.704 "0.156 "1-1 / 4 "3 745 NOK
F
2YDY9
5600 lb.80-232,600 lb.0.312 "2.543 "2.543 "0.125 "1"3 640 NOK
B
2YDX2
6790 lb.12031,000 lb.0.437 "2.122 "2.122 "0.187 "1-1 / 2 "4 453 NOK
F
2YDZ1
8570 lb.100-250,690 lb.0.375 "3.075 "3.075 "0.156 "1-1 / 4 "9 102 NOK
B
2YDX3
8900 lb.14046,000 lb.0.218 "2.269 "2.269 "0.218 "1-3 / 4 "7 483 NOK

Rullkjeder

Dayton-rullekjeder er egnet for å bære tung last på trykkpresser, transportører og trådmaskiner. Disse kjedene kommer forhåndssmurte for å minimere slitasje og forlengelse under tung belastning og har herdet karbonstål / forniklet stål / 304 SS-konstruksjon for langvarig holdbarhet. Velg fra et bredt utvalg av disse rullekjedene tilgjengelig i 152 - 11880 lb lastekapasitet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?