Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 2YDZ3 rullekjede Ansi Chain Chain Size 50np | AC4BAF

DAYTON 2YDZ3 Rullekjede Ansi Kjede Størrelse 50np

På lager
Vare: AC4BAF Modell: 2YDZ3
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
972NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRoller Chain
ANSI Kjedestørrelse50NP
Bruddstyrke6100 lb.
Bushing Dia. (I.)0.280
Kjede TypeStandard naglet
Koble slutt til senterlinje0.45 "
Hull Dia.0.199 "
Inne i Pin Dia.0.2 "
Lengde10ft.
MaterialeNikkelbelagt
Maks. Tillatt belastning1120 lb.
Utenfor Pin Dia.0.2 "
Samlet bredde0.851 "
Pin Lengde0.851 "
Pin Link Plate Tykkelse0.08 "
Tonehøyde5 / 8 "
Nitteenden til senterlinjen0.401 "
Rulle Dia.0.4 "
Roller Link Plate Høyde0.579 "
Temp. Område10 til 150F
Strekkfasthet6100 lb.
typenKorrosjonsbestandig
Bredde mellom rulleleddplater0.375 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.159
Skipets høyde (cm)22.35
Skipets lengde (cm)22.61
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode7315110045
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Tillatt belastningANSI KjedestørrelseBruddstyrkeUtenfor Pin Dia.Samlet breddePin LengdePin Link Plate TykkelseTonehøydePris
DAYTON 2YDW4 rullekjede Enkeltstørrelse 35 Pitch 3/8 In | AC4AZC 2ÅDW4480 lb.352100 lb.0.141 "0.514 "0.514 "0.05 "3 / 8 "508NOK
DAYTON 2YDW5 rullekjede Enkelt størrelse 40 Pitch 1/2 In | AC4AZD 2ÅDW5810 lb.403700 lb.0.156 "0.695 "0.695 "0.06 "1 / 2 "542NOK
DAYTON 2YDW6 Rullekjede Enkel størrelse 41 Pitch 1/2 In | AC4AZE 2ÅDW6500 lb.412000 lb.0.141 "0.587 "0.587 "0.05 "1 / 2 "479NOK
DAYTON 2YDW7 Rullekjede Enkel Størrelse50 10 fot Pitch 5/8 | AC4AZF 2ÅDW71430 lb.506100 lb.0.2 "0.851 "0.851 "0.08 "5 / 8 "772NOK
DAYTON 2YDW8 rullekjede Enkeltstørrelse 60 Pitch 3/4 In | AC4AZG 2ÅDW81980 lb.608500 lb.0.234 "1.049 "1.049 "0.094 "3 / 4 "1 065 NOK
DAYTON 2YDW9 Rullekjede Enkelt størrelse 80 Pitch 1 In | AC4AZH 2ÅDW93300 lb.8014,500 lb.0.312 "1.386 "1.386 "0.125 "1"1 561 NOK
DAYTON 2YDX1 Rullekjede Enkel Ansi-kjede Str 100 | AC4AZJ 2YDX15070 lb.10024,000 lb.0.375 "1.704 "1.704 "0.156 "1-1 / 4 "3 745 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2YDZ3 Rullekjede Ansi Kjede Størrelse 50np
972NOK / enhet