KABELSCHLEPP Varitrak (r) Åpen stålbolt


filtre
Kavitetshøyde: 4.29 "/ 109 mm , Tverrstangmateriale: Aluminum , Link til Link Pitch: 7.09 "/ 180 mm , Antall koblinger: 2 , Stil: Åpen , Type: Varitrak (R) Kraftig stål
StilModellBøy radiusHulbreddeSløyfehøydeSløyfelengdeUtenfor breddePris (eks. mva)
A
S1800-16.00-RMS-320-3v1
12.6 "/ 320 mm16 "/ 406.4 mm30.71 "/ 780 mm67.91 "/ 1725 mm18.44 "/ 468.4 mm3 809 NOK
A
S1800-16.00-RMS-435-3v1
17.13 "/ 435 mm16 "/ 406.4 mm39.76 "/ 1010 mm82.17 "/ 2087 mm18.44 "/ 468.4 mm3 809 NOK
B
S1800-12.00-RMS-435-2v1
17.13 "/ 435 mm12 "/ 304.8 mm39.76 "/ 1010 mm82.17 "/ 2087 mm14.44 "/ 366.8 mm4 032 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?