KABELSCHLEPP S1800-16.00-RMS-320-3v1 Varitrak(r) Åpen stålbolt 468.4mm 1 fot | AB9ATF 2ARX5

KABELSCHLEPP S1800-16.00-RMS-320-3v1 Varitrak(r) Åpen stålbolt 468.4 mm 1 fot

På lager
Vare: AB9ATF Model: S1800-16.00-RMS-320-3v1Kryssref: 2ARX5

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 088 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabel- og slangebærer
Bøy radius12.6 "/ 320 mm
Kavitetshøyde4.29 "/ 109 mm
Hulbredde16 "/ 406.4 mm
TverrstangsmaterialeAluminum
RammeoppholdBolt i Alum Bar
Høyde5.51 "/ 140 mm
Lengde1"
Link til Link Pitch7.09 "/ 180 mm
Sløyfehøyde30.71 "/ 780 mm
Sløyfelengde67.91 "/ 1725 mm
Antall lenker2
Utenfor bredde18.44 "/ 468.4 mm
StilÅpen
typenVaritrak (R) Kraftig stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.56
Skipets høyde (cm)14
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)46.84
HS kode8431390010
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellBøy radiusHulbreddeSløyfehøydeSløyfelengdeUtenfor breddePris
KABELSCHLEPP S1800-16.00-RMS-435-3v1 Varitrak(r) Åpen stålbolt 468.4mm 1 fot | AB9ATG 2ARX6 S1800-16.00-RMS-435-3v117.13 "/ 435 mm16 "/ 406.4 mm39.76 "/ 1010 mm82.17 "/ 2087 mm18.44 "/ 468.4 mm4 088 NOK
KABELSCHLEPP S1800-12.00-RMS-435-2v1 Varitrak(r) Åpen stålbolt 366.8mm 1 fot | AB9AZC 2ATR2 S1800-12.00-RMS-435-2v117.13 "/ 435 mm12 "/ 304.8 mm39.76 "/ 1010 mm82.17 "/ 2087 mm14.44 "/ 366.8 mm4 395 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KABELSCHLEPP S1800-16.00-RMS-320-3v1 Varitrak(r) Åpen stålbolt 468.4 mm 1 fot
4 088 NOK / enhet