PARKER A-LOK-serien, kompresjonsrørbeslag


filtre
Monteringstype: Kompresjon / Flareless , Min. Driftstemperatur: -255 grader C
StilModellMaterialeGrunnleggende materialeBody MaterialMaks. PressRørstørrelseFormStilTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
6MSC6N-316
-Metal316 rustfritt stål7200 psi3 / 8 "NPT mannlig kontaktRør til hannrør-425 grader til 1200 grader F378NOK
B
8BC8-316
-Metal316 rustfritt stål--SkottunionRør til rørforeninger-425 grader til 1200 grader F1 135 NOK
A
6M1SC6-316
-Rustfritt stålRustfritt stål6600 psi3 / 8 "Rørkontakt til SAEPortkontakter-425 grader til 1200 grader F496NOK
C
5MSEL4N-316
-Rustfritt stålRustfritt stål8100 psi1 / 4 "NPT mannlig albueRør til hannrør-425 grader til 1200 grader F666NOK
D
6ET6-316
-Metal316 rustfritt stål--Union T-skjorteRør til rør-425 grader til 1200 grader F979NOK
A
6MSC4N-316
-Metal316 rustfritt stål7200 psi1 / 4 "NPT mannlig kontaktRør til hannrør-425 grader til 1200 grader F341NOK
E
2ECR2-316
-Metal316 rustfritt stål--Union CrossRør til rørforeninger-425 grader til 1200 grader F2 117 NOK
A
6MSC8N-316
-Metal316 rustfritt stål7200 psi1 / 2 "NPT mannlig kontaktRør til hannrør-425 grader til 1200 grader F455NOK
A
8MSC4N-316
-Metal316 rustfritt stål6600 psi1 / 4 "NPT mannlig kontaktRør til hannrør-425 grader til 1200 grader F461NOK
F
4MRT4N-316
-MetalRustfritt stål75 psi1 / 4 "NPT Mann Run TeeRør til hannrør-425 grader til 1200 grader F972NOK
B
6BC6-316
-Metal316 rustfritt stål--SkottunionRør til rørforeninger-425 grader til 1200 grader F797NOK
G
8BLEN8-316
-Metal316 rustfritt stål--Luekomponenter-425 grader til 1200 grader F310NOK
H
16FSC16N-316
-Metal316 rustfritt stål-1"NPT kvinnelig kontaktRør til hunnrør-425 grader til 1200 grader F2 342 NOK
E
6ECR6-316
-Metal316 rustfritt stål--Union CrossRør til rørforeninger-425 grader til 1200 grader F1 991 NOK
I
8SC8-316
-Metal316 rustfritt stål--UnionRør til rørforeninger-425 grader til 1200 grader F798NOK
H
10FSC8N-316
-Metal316 rustfritt stål-1 / 2 "NPT mannlig kontaktRør til hannrør-425 grader til 1200 grader F1 046 NOK
I
6SC6-316
-Metal316 rustfritt stål--UnionRør til rørforeninger-425 grader til 1200 grader F548NOK
I
4SC4-316
-Metal316 rustfritt stål--UnionRør til rørforeninger-425 grader til 1200 grader F380NOK
J
8FSC8N-316
-Metal316 rustfritt stål5200 psi1 / 2 "NPT kvinnelig kontaktRør til hunnrør-425 grader til 1200 grader F835NOK
A
8MSC8N-316
-Metal316 rustfritt stål6600 psi1 / 2 "NPT mannlig kontaktRør til hannrør-425 grader til 1200 grader F549NOK
A
4M1SC4-316
-Rustfritt stålRustfritt stål10,300 psi1 / 4 "Rørkontakt til SAEPortkontakter-425 grader til 1200 grader F453NOK
K
6EE6-B
-MetalMessing--Union albueRør til rørforeninger-40 grader til 400 grader F384NOK
L
6MBT6N-316
-MetalRustfritt stål72 psi3 / 8 "NPT mannlig grenutslippRør til hannrør-425 grader til 1200 grader F1 188 NOK
A
4MSC8N-316
-Metal316 rustfritt stål6600 psi1 / 2 "NPT mannlig kontaktRør til hannrør-425 grader til 1200 grader F428NOK
D
8ET8-316
-Metal316 rustfritt stål--Union T-skjorteRør til rørforeninger-425 grader til 1200 grader F1 559 NOK
L
8MBT8N-316
-MetalRustfritt stål58 psi1 / 2 "NPT mannlig grenutslippRør til hannrør-425 grader til 1200 grader F1 779 NOK
M
8MA8N-316
-Metal316 rustfritt stål-1 / 2 "NPT Tube End Hanne AdapterPortkontakter-425 grader til 1200 grader F532NOK
N
8MBT8N-B
-MetalMessing-1 / 2 "NPT mannlig grenutslippRør til hannrør-40 grader til 400 grader F899NOK
O
8BLP8-316
-Metal316 rustfritt stål--Støpselkomponenter-425 grader til 1200 grader F333NOK
D
4ET4-316
-Metal316 rustfritt stål--Union T-skjorteRør til rørforeninger-425 grader til 1200 grader F730NOK
C
2MSEL2N-316
-MetalRustfritt stål-1 / 8 "NPT mannlig albueRør til hannrør-425 grader til 1200 grader F536NOK
P
8MSEL6N-B
-MessingMessing2200 psi3 / 8 "NPT mannlig albueRør til hannrør-40 grader til 400 grader F432NOK
A
4MSC4N-316
-Metal316 rustfritt stål7500 psi1 / 4 "NPT mannlig kontaktRør til hannrør-425 grader til 1200 grader F226NOK
Q
6MSEL6N-B
-MetalMessing4000 psi3 / 8 "NPT mannlig albueRør til hannrør-40 grader til 400 grader F380NOK
Q
4MSEL4N-B
-MetalMessing4100 psi1 / 4 "NPT mannlig albueRør til hannrør-40 grader til 400 grader F301NOK
Q
6MSEL4N-B
-MetalMessing4100 psi1 / 4 "NPT mannlig albueRør til hannrør-40 grader til 400 grader F327NOK
Q
4MSEL2N-B
-MetalMessing5000 psi1 / 8 "NPT mannlig albueRør til hannrør-40 grader til 400 grader F270NOK
K
8EE8-B
-MetalMessing--Union albueRør til rørforeninger-40 grader til 400 grader F586NOK
K
4EE4-B
-MetalMessing--Union albueRør til rørforeninger-40 grader til 400 grader F288NOK
Q
10MSEL8N-B
-MetalMessing3100 psi1 / 2 "NPT mannlig albueRør til hannrør-40 grader til 400 grader F593NOK
Q
8MSEL8N-B
-MetalMessing3100 psi1 / 2 "NPT mannlig albueRør til hannrør-40 grader til 400 grader F487NOK
L
4MBT4N-316
-MetalRustfritt stål75 psi1 / 4 "NPT mannlig grenutslippRør til hannrør-425 grader til 1200 grader F1 056 NOK
A
8MSC6N-316
316 SSMetal316 rustfritt stål7200 psi3 / 8 "NPT mannlig kontaktRør til hannrør-425 grader til 1200 grader F548NOK
R
6XASC6-316
316 SSRustfritt stålRustfritt stål6600 psi--37 grader bluss-425 grader til 1200 grader F709NOK
A
4MSC6N-316
316 SSMetal316 rustfritt stål7200 psi3 / 8 "---425 grader til 1200 grader F340NOK
S
6EE6-316
316 SSMetal316 rustfritt stål--Union albueRør til rørforeninger-425 grader til 1200 grader F640NOK
A
5MSC4N-316
316 SSRustfritt stålRustfritt stål8100 psi1 / 4 "---425 grader til 1200 grader F384NOK
T
4TUR2-316
316 SSRustfritt stålRustfritt stål10,300 psi--Portkontakter-425 grader til 1200 grader F404NOK
U
4NU4-316
316 SSMetalRustfritt stål--Rørmutterkomponenter-425 grader til 1200 grader F76NOK
M
12MA12N-316
316 SSMetal316 rustfritt stål-3 / 4 "-Portkontakter-425 grader til 1200 grader F827NOK
A
1MSC2N-316
316 SSRustfritt stålRustfritt stål16,800 psi1 / 8 "-Rør til hannrør-425 grader til 1200 grader F439NOK
A
1MSC1N-316
316 SSRustfritt stålRustfritt stål16,800 psi1 / 16 "-Rør til hannrør-425 grader til 1200 grader F429NOK
V
12FEL8N-316
316 SSMetalRustfritt stål-1 / 2 "NPT kvinnelig albueRør til hunnrør-425 grader til 1200 grader F1 830 NOK
W
4MSC4N-B
316 SSMetalMessing4100 psi1 / 4 "---40 grader til 400 grader F141NOK
X
8BF8-316
316 SSMetal316 rustfritt stål--Tilbake Ferrulekomponenter-425 grader til 1200 grader F78NOK
O
2BLP2-316
316 SSMetalRustfritt stål-5 / 16-20---425 grader til 1200 grader F244NOK
Y
4MBT2N-316
316 SSMetalRustfritt stål91 psi1 / 8 "---425 grader til 1200 grader F961NOK
T
8TUR4-316
316 SSMetal316 rustfritt stål--RørendereduksjonPortkontakter-425 grader til 1200 grader F443NOK
R
8XASC8-316
316 SSRustfritt stålRustfritt stål6700 psi-37 Flare til komprimering37 grader bluss-425 grader til 1200 grader F781NOK
C
8MSEL8N-316
316 SSMetal316 rustfritt stål5800 psi1 / 2 "NPT mannlig albueRør til hannrør-425 grader til 1200 grader F1 039 NOK
Z
6FBT4N-316
316 SSMetal316 rustfritt stål-3 / 8 "-Rør til hunnrør-425 grader til 1200 grader F1 348 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?