Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 8MSEL6N-B kompresjonskobling, kompresjon med to hylser, 1/2 tomme størrelse, messing | AF7GQZ 20YY86

PARKER 8MSEL6N-B kompresjonstilpasning, kompresjon med to hylser, 1/2 tommers størrelse, messing

På lager
Vare: AF7GQZ Modell: 8MSEL6N-BKryssreferanse: 20YY86
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
486NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCompression Fitting
Grunnleggende materialeMessing
Body MaterialMessing
Kompresjonstrådstørrelse1 / 2 "
Tilkoblingsstørrelse1 / 2 "
TilkoblingstypeA-LOK (R) x MNPT
Hex størrelse13 / 16 "
Maks. Press2200 psi
Rørstørrelse3 / 8 "
FormNPT mannlig albue
StilRør til hannrør
Temp. Område-40 grader til 400 grader F
Tube Utenfor Dia.1 / 2 "
Tube Size1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)4.14
Skipets lengde (cm)10.8
Skipets bredde (cm)6.83
HS kode7307290000

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeGrunnleggende materialeBody MaterialMaks. PressRørstørrelseFormStilTemp. OmrådePris
PARKER 4MSC2N-316 kompresjonsfitting, kompresjon med to hylser, 1/4 tomme størrelse, SS | AB2ZPC 1PZC8 4MSC2N-316316 SSMetal316 rustfritt stål9100 psi1 / 8 "-Rør til hannrør-425 grader til 1200 grader F273NOK
PARKER 4MSC4N-316 kompresjonskobling, kompresjon med to hylser, 1/4 tomme størrelse, SS | AB2ZPD 1PZC9 4MSC4N-316-Metal316 rustfritt stål7500 psi1 / 4 "NPT mannlig kontaktRør til hannrør-425 grader til 1200 grader F251NOK
PARKER 4MSC6N-316 rørfitting, 1 tommers størrelse, kompresjon med to hylser | AB2ZPE 1PZD1 4MSC6N-316316 SSMetal316 rustfritt stål7200 psi3 / 8 "---425 grader til 1200 grader F376NOK
PARKER 4MSC8N-316 kompresjonstilpasning, kompresjon med to hylser, 1/4 tomme størrelse, SS | AB2ZPF 1PZD2 4MSC8N-316-Metal316 rustfritt stål6600 psi1 / 2 "NPT mannlig kontaktRør til hannrør-425 grader til 1200 grader F474NOK
PARKER 6MSC4N-316 kompresjonskobling, kompresjon med to hylser, 3/8 tommers størrelse, SS | AB2ZPG 1PZD3 6MSC4N-316-Metal316 rustfritt stål7200 psi1 / 4 "NPT mannlig kontaktRør til hannrør-425 grader til 1200 grader F378NOK
PARKER 6MSC6N-316 kompresjonstilpasning, kompresjon med to hylser, 3/8 tommers størrelse, SS | AB2ZPH 1PZD4 6MSC6N-316-Metal316 rustfritt stål7200 psi3 / 8 "NPT mannlig kontaktRør til hannrør-425 grader til 1200 grader F407NOK
PARKER 6MSC8N-316 kompresjonskobling, kompresjon med to hylser, 3/8 tommers størrelse, SS | AB2ZPJ 1PZD5 6MSC8N-316-Metal316 rustfritt stål7200 psi1 / 2 "NPT mannlig kontaktRør til hannrør-425 grader til 1200 grader F504NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 8MSEL6N-B kompresjonstilpasning, kompresjon med to hylser, 1/2 tommers størrelse, messing
486NOK / enhet