VESTIL ABLT Series Air Bag Sakseløftebord


filtre
Batterier inkludert: Nei , Farge: oransje , Høyde: 7" , Slangemateriale: Gummi Inkluderer: Standard trykkavlastningsventil og standard vedlikeholdsstopper , Lengde: 43.75 " , Materiale: Stål , Bevegelse: Ikke-bærbar, fast , Driftstrykk: 80 til 100 psi , Driftstype: Håndhengende, elektrisk , Plattformlengde: 43.75 " , Plattformbredde: 35.5 " , Strømkilde: Pneumatisk , Bredde: 35.5 "
StilModellKapasitetPris (eks. mva)
A
ABLT-H-1-32
1000 lbs.92 265 NOK
B
ABLT-H-2-32
2000 lbs.94 856 NOK
C
ABLT-H-3-32
3000 lbs.100 512 NOK
D
ABLT-H-4-32
4000 lbs.127 201 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?