Viton-rør

filtre

E JAMES & CO -

Viton-rør 1/4 tommer

StilModellHardhetUtenfor Dia.Temp. OmrådeToleranseVeggtykkelsePris (eks. mva)
A1525S-250312-25Kyst A: 605 / 16 "-40 til 400 F.+/- 0.020 "1 / 32 "3 024NOK
A1525S-250375-25Kyst A: 603 / 8 "-40 til 400 F.+/- 0.020 "1 / 16 "4 888NOK
A1525S-250500-25Kyst A: 601 / 2 "-40 til 400 F.+/- 0.025 "1 / 8 "9 412NOK
A1525F250312-25Kyst A: 755 / 16 "-30 til 400 F+/- 0.020 "1 / 32 "2 527NOK
A1525F-250375-25Kyst A: 753 / 8 "-30 til 400 F+/- 0.020 "1 / 16 "3 706NOK
A1525F-250500-25Kyst A: 751 / 2 "-30 til 400 F+/- 0.025 "1 / 8 "9 250NOK
E JAMES & CO -

Viton-rør 3/4 tommer

StilModellHardhetUtenfor Dia.Temp. OmrådeVeggtykkelsePris (eks. mva)
A1525S-750875-25Kyst A: 607 / 8 "-40 til 400 F.1 / 16 "12 579NOK
A1525S-7501000-25Kyst A: 601"-40 til 400 F.1 / 8 "28 911NOK
A1525F-750875-25Kyst A: 757 / 8 "-30 til 400 F1 / 16 "12 980NOK
A1525F-7501000-25Kyst A: 751"-30 til 400 F1 / 8 "24 622NOK
E JAMES & CO -

Viton-rør 1/8 tommer

StilModellHardhetUtenfor Dia.Temp. OmrådeToleranseVeggtykkelsePris (eks. mva)
A1525S-125312-25Kyst A: 605 / 16 "-40 til 400 F.+/- 0.020 "3 / 32 "4 648NOK
A1525S-125250-25Kyst A: 601 / 4 "-40 til 400 F.+/- 0.016 "1 / 16 "3 136NOK
A1525S-125375-25Kyst A: 603 / 8 "-40 til 400 F.+/- 0.020 "1 / 8 "7 066NOK
A1525F-125312-25Kyst A: 755 / 16 "-30 til 400 F+/- 0.020 "3 / 32 "3 941NOK
A1525F-125375-25Kyst A: 753 / 8 "-30 til 400 F+/- 0.020 "1 / 8 "6 328NOK
A1525F-125250-25Kyst A: 751 / 4 "-30 til 400 F+/- 0.016 "1 / 16 "2 694NOK
E JAMES & CO -

Viton-rør 3/8 tommer

StilModellHardhetUtenfor Dia.Temp. OmrådeVeggtykkelsePris (eks. mva)
A1525S375500-25Kyst A: 601 / 2 "-40 til 400 F.1 / 16 "6 850NOK
A1525S-375563-25Kyst A: 609 / 16 "-40 til 400 F.3 / 32 "10 227NOK
A1525S-375625-25Kyst A: 605 / 8 "-40 til 400 F.1 / 8 "11 772NOK
A1525F-375563-25Kyst A: 759 / 16 "-30 til 400 F3 / 32 "9 132NOK
A1525F-375500-25Kyst A: 751 / 2 "-30 til 400 F1 / 16 "5 486NOK
A1525F-375625-25Kyst A: 755 / 8 "-30 til 400 F1 / 8 "12 143NOK
E JAMES & CO -

Viton-rør

StilModellHardhetTemp. OmrådePris (eks. mva)
A1525S-062125-25Kyst A: 60-40 til 400 F.1 614NOK
A1525F-062125-25Kyst A: 75-30 til 400 F1 300NOK
E JAMES & CO -

Viton-rør 1/2 tommer

StilModellHardhetUtenfor Dia.Temp. OmrådeToleranseVeggtykkelsePris (eks. mva)
A1525S-500750-25Kyst A: 603 / 4 "-40 til 400 F.+/- 0.032 "1 / 8 "15 570NOK
A1525S-500625-25Kyst A: 605 / 8 "-40 til 400 F.+/- 0.025 "1 / 16 "7 833NOK
A1525F-500625-25Kyst A: 755 / 8 "-30 til 400 F+/- 0.025 "1 / 16 "7 001NOK
A1525F-500750-25Kyst A: 753 / 4 "-30 til 400 F+/- 0.032 "1 / 8 "16 755NOK
E JAMES & CO -

Viton-rør 3/16 tommer

StilModellHardhetUtenfor Dia.Temp. OmrådeToleranseVeggtykkelsePris (eks. mva)
A1525S-187312-25Kyst A: 605 / 16 "-40 til 400 F.+/- 0.020 "1 / 16 "3 958NOK
A1525S-187438-25Kyst A: 607 / 16 "-40 til 400 F.+/- 0.025 "1 / 8 "9 450NOK
A1525F-187438-25Kyst A: 757 / 16 "-30 til 400 F+/- 0.025 "1 / 8 "8 060NOK
A1525F-187312-25Kyst A: 755 / 16 "-30 til 400 F+/- 0.020 "1 / 16 "3 336NOK
E JAMES & CO -

Viton-rør 5/16 tommer

StilModellHardhetUtenfor Dia.Temp. OmrådeVeggtykkelsePris (eks. mva)
A1525S-312563-25Kyst A: 609 / 16 "-40 til 400 F.1 / 8 "11 720NOK
A1525S-312438-25Kyst A: 607 / 16 "-40 til 400 F.1 / 16 "5 287NOK
A1525F-312438-25Kyst A: 757 / 16 "-30 til 400 F1 / 16 "4 498NOK
A1525F-312563-25Kyst A: 759 / 16 "-30 til 400 F1 / 8 "11 188NOK
E JAMES & CO -

Viton Tubing, 25 '

StilModellHardhetInne i Dia.Utenfor Dia.Temp. OmrådeToleransePris (eks. mva)
A1525S-8MM10MM-25Kyst A: 608mm10mm-40 til 400 F.+/- 0.020 "5 030NOK
A1525S-6MM8MM-25Kyst A: 606mm8mm-40 til 400 F.+/- 0.020 "3 174NOK
A1525S-10MM12MM-25Kyst A: 6010mm12 mm-40 til 400 F.+/- 0.025 "6 329NOK
A1525S-2MM4MM-25Kyst A: 602mm4"-40 til 400 F.+/- 0.016 "2 194NOK
A1525S-4MM6MM-25Kyst A: 604mm6mm-40 til 400 F.+/- 0.016 "2 611NOK
A1525F-4MM6MM-25Kyst A: 754mm6mm-30 til 400 F+/- 0.016 "1 851NOK
A1525F-8MM10MM-25Kyst A: 758mm10mm-30 til 400 F+/- 0.020 "4 397NOK
A1525F-10MM12MM-25Kyst A: 7510mm12 mm-30 til 400 F+/- 0.025 "6 120NOK
A1525F-6MM8MM-25Kyst A: 756mm8mm-30 til 400 F+/- 0.020 "2 668NOK
A1525F-2MM4MM-25Kyst A: 752mm4"-30 til 400 F+/- 0.016 "1 987NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?