VESTIL ABLT-H-2-32 Airbag sakseløftebord, 2000 Lb. Kapasitet, 7 tommer til 32 tommer høyde, stål | AG7LAM

VESTIL ABLT-H-2-32 Airbag sakseløftebord, 2000 Lb. Kapasitet, 7 tommer til 32 tommer høyde, stål

På lager
Vare: AG7LAM Modell: ABLT-H-2-32

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

94 856 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløftbord
Luftinntak Størrelse0.75 "
Batterier inkludertNei
Kapasitet2000 lbs.
FARGEoransje
RammematerialeStål
Høyde7"
SlangematerialeGummi
InkludererStandard trykkavlastningsventil og standard vedlikeholdsstopper
Lengde43.75 "
Senket høyde7"
MaterialeStål
MåleenheterHVER
BevegelseIkke-bærbar, fast
Driftstrykk80 til 100 psi
DriftsmodusFotkontroll
DriftstypeHåndhengende, elektrisk
Plattform Lengde43.75 "
PlattformmaterialeStål
Plattformbredde35.5 "
StrømkildePneumatisk
Hevet høyde32 "
Nødvendig trykk80-100 @ 15 CFM
Bredde35.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 146.25
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)111.13
Skipets bredde (cm)89.41
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetPris
VESTIL ABLT-H-1-32 Airbag sakseløftebord, 1000 Lb. Kapasitet, 7 tommer til 32 tommer høyde, stål | AG7LAL ABLT-H-1-321000 lbs.92 265 NOK
VESTIL ABLT-H-3-32 Airbag sakseløftebord, 3000 Lb. Kapasitet, 7 tommer til 32 tommer høyde, stål | AG7LAN ABLT-H-3-323000 lbs.100 512 NOK
VESTIL ABLT-H-4-32 Airbag sakseløftebord, 4000 Lb. Kapasitet, 7 tommer til 32 tommer høyde, stål | AG7LAP ABLT-H-4-324000 lbs.127 201 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL ABLT-H-2-32 Airbag sakseløftebord, 2000 Lb. Kapasitet, 7 tommer til 32 tommer høyde, stål
94 856 NOK / enhet