A Montert/umontert: Umontert , Lagertype: Ball , Utløpshøyde (in.): 13.437 , Utløpsbredde (Inn.): 8.25 , Boligfinish: Galvanisert , Hushøyde: 20.5 " , Huslengde: 19.25 " , Husmateriale: Galvanisert stål , Husbredde: 8.25 " , Innløp Dia.: 12-1 / 16 " , Maks. Omgivelsestemperatur: 104 F , Maks. Vifte turtall: 970 , Maks. Innløpstemperatur: 150 grader F. , Motorkapsling: TEFC , Monteringsposisjon: Vifteaksel horisontal , Type: Belte Drive, Single Inlet Forward Curve With Drive Package , Hjuldiameter: 12 3 / 4 " , Hjulmateriale: Stål , Hjulbredde: 6"
Beltedrevblåsere, 12-3/4 tommer, enkeltinntak
Dayton beltedrift, foroverkurve, 12-3/4 tommers vifter er ideelle for sirkulerende luft i industrielle og kommersielle anlegg. Disse viftene har galvanisert stålhus, som gir motstand mot korrosjon og fremoverkurve stålhjul, noe som gir styrke og holdbarhet. De har remdrivdesign for fleksibilitet når det gjelder turtall. Velg mellom et stort utvalg av disse enkeltinnløpsblåserne, tilgjengelig i viftehastighetsvarianter på 1725, 1750 og 1760 o / min på Raptor Supplies.