DAYTON 7J558 Vifte 12 3/4 tommer | AF3MRG

DAYTON 7J558 Blåser 12 3/4 In

På lager
Vare: AF3MRG Modell: 7J558

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 353 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlower
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeBall
Vifte RPM650
CFM @ 0.125-inn. SP1730
CFM @ 0.250-inn. SP1584
CFM @ 0.500-inn. SP1095
Utslippshøyde (in.)13.437
Utladningsbredde (in.)8.25
Forsterker med full belastning11.0/5.5
HusfinishGalvanisert
Husets høyde20.5 "
Husets lengde19.25 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Husets bredde8.25 "
Hz60
Innløp Dia.12-1 / 16 "
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Vifte RPM970
Maks. Innløpstemperatur150 grader F.
MotorhusTEFC
Motor HP3/4
MotorisolasjonB
Motor turtall1725
Motor TypeKondensator-start
MonteringsposisjonVifteaksel horisontal
Fase1
RotasjonCW
Skaft Dia.3 / 4 "
typenBelte Drive, Single Inlet Forward Curve With Drive Package
Spenning115/230
Hjuldiameter12 3 / 4 "
HjulmaterialeStål
Hjulbredde6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 39.294
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414596060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHzVifte RPMCFM @ 0.125-inn. SPMotor HPMotorisolasjonMotor turtallMotor TypeFasePris
DAYTON 7J541 Vifte 12 3/4 tommer | AF3MQN 7J5416075020501B1725Kondensator-start115 864 NOK
DAYTON 7J551 Vifte 12 3/4 tommer | AF3MQZ 7J55150/6065017303/4B17253-fase315 050 NOK
DAYTON 7J552 Vifte 12 3/4 tommer | AF3MRA 7J55250/6075020501B17253-fase315 779 NOK
DAYTON 7J553 Vifte 12 3/4 tommer | AF3MRB 7J55350/6085023501B17253-fase315 649 NOK
DAYTON 7J554 Vifte 12 3/4 tommer | AF3MRC 7J5546097027502B17253-fase314 793 NOK
DAYTON 7J581 vifte 12 3/4 tommer | AF3MTG 7J5816065017303/4B1725Kondensator-start113 592 NOK
DAYTON 7J582 Vifte 12 3/4 tommer | AF3MTH 7J5826075020501B1725Kondensator-start115 104 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7J558 Blåser 12 3/4 In
14 353 NOK / enhet