EAGLE Trommelsøl


Oppsamlingsbassenger for søl av ørretrommel inneholder fat, tanker og andre væskefylte beholdere. Disse enhetene kan inneholde opptil 66 liter søl og er ideelle for bruk i bil- og produksjonsindustrien.

filtre
Farge: Gul , Vektgrense: 5000 lb.
StilModellHøydeLengdeMaterialeSpillkapasitetBreddePris (eks. mva)
A
1631
6.5 "51.5 "polyetylen34 gal.26.25 "19 771 NOK
B
1636
6.5 "26.5 "HDPE15 gal.26.5 "1 961 NOK
C
1638
7"51.5 "polyetylen66 gal.51.5 "1 879 NOK

Egenskaper

  • Sølvbeholdere for egletrommel er laget av 100 % resirkulerbar HDPE for kjemisk motstand og holdbarhet.
  • Disse kummene har plass til opptil 4 fat samtidig.
  • Merkevaren 1638 utslippsbasseng leveres med en dreneringsplugg for å tømme søl enkelt.
  • De har en lav profil for enkel trommellasting/lossing.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er lastekapasiteten til disse utslippsbassengene?

5000 lb.

Hvor mye utslipp kreves i kommersielle arbeidsområder?

Et utslippssystem må inneholde minst 10 % av beholdervolumet i henhold til EPA- og SPCC-standarder.

Hva er et utslippssystem?

Sølbegrensningssystemer sikrer mot ulykker, sykdommer og usikre arbeidsforhold forårsaket av kjemikalier eller andre farlige materialer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?