Eagle 1631 trommelsølsbasseng forhindrer og håndterer søl av kjemiske eller farlige materialer som kan oppstå under trommellagring eller transport. Dette bassenget er egnet for industrielle omgivelser, laboratorier og lagringsanlegg for å ivareta miljøet og sikre overholdelse av forskrifter ved å fange opp og inneholde eventuelle lekkede væsker, forhindre forurensning og lette riktig opprydding.
Egenskaper:
- Denne sølbeholderen er malt i en lys gul farge for enkel synlighet.
- Den er designet for å romme opptil 2 trommer med en kapasitet på 55 gallon hver.
- Sumpmaterialet til dette bassenget er laget av polyeten for holdbarhet og kjemikaliebestandig.
- Den har en åpningstype uten dører for enkel tilgang og plassering av tromler i beholderen.
- Denne sølbeholderen har en lav profil for enkel lasting/lossing.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er lastekapasiteten til dette bassenget?
A. 5000 lb.
Q. Hvor mye sølbegrensning trenger jeg?
A. Et utslippssystem må kunne holde minst 10 % av beholdervolumet i samsvar med EPA- og SPCC-standarder.
Sp. Hva er et utslippssystem?
A. Sølbegrensningssystemer beskytter mot ulykker, sykdommer og usikre arbeidsforhold forårsaket av olje, kjemikalier eller andre farlige materialer.
Sp. Hva er utslippskapasiteten til dette trommelbeholderen?
A. Den har en utslippskapasitet på 34 gallons. Kunder som søker etter et trommeloppsamlingsbasseng med høyere kapasitet kan velge Eagle 1638 inneslutningsbasseng med en utslippskapasitet på 66 gallons.