EAGLE 1636 Budsjettbasseng 15 gallon Hdpe 55 gallon trommer | AA7HTA 15Z011

EAGLE 1636 Budget Basin 15 Gallon Hdpe 55 Gallon Trommer

På lager
Vare: AA7HTA Modell: 1636Kryssreferanse: 15Z011

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 961 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommelsøl
FARGEGul
Høyde6.5 "
Lengde26.5 "
MaterialeHDPE
Spillkapasitet15 gal.
Bredde26.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.4
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)69.34
Skipets bredde (cm)71.12
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Eagle 1636 trommelsølsbeholderen er ideell for å samle 17.5 liter væske brukt i innendørsmiljøer som fabrikker, verksteder og produksjonsindustrien.

Egenskaper:

  • Eagle 1636 trommelbudsjettbasseng har HDPE-plastkonstruksjon for holdbarhet og kjemisk motstand.
  • Den har en lavprofildesign for rask og enkel lasting og lossing.

Kompatibelt tilbehør:

  • Eagle dreneringsplugg: Denne dreneringspluggen brukes til blokkeringer og håndterer tresko for å forbedre effektiviteten til kummens dreneringssystem.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er den maksimale lastekapasiteten til Eagle 1636 trommelsølsbeholderen?

A. 5000 lb.

Q. Hvordan kontrollere søl?

A.

  • Bestem risikoen involvert.
  • Bruk alltid riktig sølberedskapsutstyr.
  • Forhindre utslipp og slå av opprinnelsen til utslippet.
  • Kast oppryddingsmaterialet på en sikker måte.

Sp. Hva er utslippskapasiteten til dette Eagle 1636-budsjettbassenget?

A. Dette Eagle 1636-budsjettbassenget har en utslippskapasitet på 15 gallons. Derimot, Raptor Supplies tilbyr også Eagle 1638 utslippsbasseng har en lagringskapasitet på 66 gallons for grundig oppsamling av utslipp.

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeMaterialeSpillkapasitetBreddePris
EAGLE 1638 Trommelsøl Inneholderbasseng 4 Trommel 5k Lb. | AC8LFB 3BE85 16387"51.5 "polyetylen66 gal.51.5 "1 879 NOK
EAGLE 1631 Drum Spill Beholder 2 Trommel 5k Lb. | AE6CQW 5PW01 16316.5 "51.5 "polyetylen34 gal.26.25 "19 771 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EAGLE 1636 Budget Basin 15 Gallon Hdpe 55 Gallon Trommer
1 961 NOK / enhet