Spillskinn og paller

filtre

StilModellPris (eks. mva)
A108120 703NOK
RFQ
A108314 247NOK
RFQ
JUSTRITE -

EcoPolyBlend Series Trommeloppbevaringspaller

StilModellFARGEDybdeHøydeLastekapasitetProsent resirkulertSump KapasitetBreddePris (eks. mva)
A28637Svart49 "10.25 "5000 lbs.100%73 gal.49 "453NOK
B28627Svart73 "11.6 "3750 lbs.100%75 gal.25 "241NOK
RFQ
B28629Svart25 "11.6 "3750 lbs.100%75 gal.73 "8 744NOK
RFQ
C28631Svart25 "9"5000 lbs.100%75 gal.97 "10 600NOK
RFQ
D28623Svart25 "18 "2500 kg100%66 gal.49 "4 220NOK
D28625Svart25 "18 "2500 kg100%66 gal.49 "3 770NOK
C28633Svart25 "9"5000 lbs.100%75 gal.97 "444NOK
RFQ
A28635Svart49 "10.25 "5000 lbs.100%73 gal.49 "2 933NOK
E28634Gul49 "10.25 "5000 lbs.30%73 gal.49 "6 400NOK
E28636Gul49 "10.25 "5000 lbs.30%73 gal.49 "6 345NOK
F28624Gul25 "18 "2500 kg30%66 gal.49 "241NOK
G28626Gul73 "11.6 "3750 lbs.30%75 gal.25 "9 022NOK
RFQ
G28628Gul25 "11.6 "3750 lbs.30%75 gal.73 "9 191NOK
RFQ
H28630Gul25 "9"5000 lbs.30%75 gal.97 "2 547NOK
RFQ
F28622Gul25 "18 "2500 kg30%66 gal.49 "4 261NOK
H28632Gul25 "9"5000 lbs.30%75 gal.97 "9 658NOK
RFQ
JUSTRITE -

Low Line paller

StilModellDybdeLastekapasitetSump KapasitetPris (eks. mva)
A2867245 "2500 kg67 gal.9 406NOK
B2867355 "5000 lbs.79 gal.10 950NOK
VESTIL -

PDR-serien trommelstativer i polyetylen

StilModellKapasitetPris (eks. mva)
APDR-21500 lbs.15 648NOK
BPDR-43000 lbs.20 202NOK
VESTIL -

DR Series Ultra-Spill paller og dekk

StilModellBreddeKapasitetGaffellommesenterGaffellommehøydeGaffellommebreddeHøydeLengdeSump KapasitetPris (eks. mva)
ADR-1-UT40 "800 lbs.15 "4 1 / 2 "7"12 "40 "62 gal.5 553NOK
BDR-4-UT53 "6000 lbs.21 1 / 2 "4"14 1 / 2 "11.75 "53 "66 gal.9 118NOK
CDR-2-UT53 "3000 lbs.17 1 / 2 "4 1 / 2 "10 1 / 2 "16.5 "29 "66 gal.6 357NOK
DDR-3-UT77.88 "4500 lbs.---5.75 "28.88 "99 gal.11 754NOK
RFQ
VESTIL -

PRS-serien pallestativkum

StilModellPris (eks. mva)
APRS-51-ND9 247NOK
BPRS-51-D10 006NOK
EAGLE -

Trommelsøl

StilModellHøydeLengdeMaterialeSpillkapasitetBreddePris (eks. mva)
A16316.5 "51.5 "polyetylen34 gal.26.25 "19 771NOK
B16366.5 "26.5 "HDPE15 gal.26.5 "1 961NOK
C16387"51.5 "polyetylen66 gal.51.5 "1 879NOK
BRADY -

Trommelutslippspall

StilModellHøydeLastekapasitetSpillkapasitetBreddePris (eks. mva)
ASC-SD26"2500 lb21 gal.26 "4 177NOK
BSC-DP417 "5000 lb.128 gal.52 "9 074NOK
CSC-DP217 "2500 lb68-5 / 7 gal.26 "6 117NOK
VESTIL -

Ultra Spill-oppbevaringsdekk

StilModellKapasitetSump KapasitetPris (eks. mva)
AVLPUT-24483000 lbs.11 gal.5 039NOK
BVLPUT-48486000 lbs.22 gal.7 702NOK
VESTIL -

STP-serien stablebare transportpaller med sideskinne

StilModellKapasitetHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
ASTP-21200 lbs.55 "34 "54 "26 802NOK
BSTP-42400 lbs.54 "50 "55 "30 425NOK
JUSTRITE -

EcoPolyBlend Series spilloppsamlingssentre

StilModellFARGEDybdeLastekapasitetProsent resirkulertSump KapasitetBreddePris (eks. mva)
A28657Svart49 "5000 lbs.100%49 gal.49 "6 559NOK
B28659Svart49 "7500 lbs.100%73 gal.73 "7 075NOK
RFQ
C28661Svart49 "10000 lbs.100%98 gal.97 "10 554NOK
RFQ
D28653Svart25 "1250 lbs.100%12 gal.25 "2 718NOK
E28655Svart25 "2500 kg100%24 gal.49 "3 319NOK
F28656Gul49 "5000 lbs.30%49 gal.49 "3 856NOK
G28652Gul25 "1250 lbs.30%12 gal.25 "2 408NOK
H28654Gul25 "2500 kg30%24 gal.49 "3 888NOK
I28660Gul49 "10000 lbs.30%98 gal.97 "11 398NOK
RFQ
J28658Gul49 "7500 lbs.30%73 gal.73 "7 633NOK
RFQ
EAGLE -

Trommelsøl

Oppsamlingsplattformer for søl av ørretrommel brukes til å holde tromler og farlige beholdere for gaffeltruck eller stasjonering. Disse kraftige trommelplattformene har høydensitetspolyetylen (HDPE) konstruksjon og sikrer høy korrosjonsbestandighet. Disse plattformene for oppbevaring av søl har også en lavprofildesign for jevn lasting og lossing og består av et svart/gulfarget, patentert og avtagbart HDPE-gitter for enkel rengjøring. Med en maksimal utslippskapasitet på 120 gallons, er disse Eagle-plattformene også i stand til å håndtere laster opp til 10000 26 lb. Velg fra et bredt utvalg av trommelplattformer tilgjengelig i lengder mellom 103.5 og XNUMX tommer på Raptor Supplies.

StilModellFARGELengdeLastekapasitetSpillkapasitetBreddePris (eks. mva)
A1633BDSvart26 "2000 lb.12 gal.26.25 "2 263NOK
B1688BDSvart51.5 "10,000 lb.120 gal.103 "12 592NOK
RFQ
C1686BDSvart51.5 "8000 lb.88 gal.78.25 "9 252NOK
RFQ
D1686BSvart51.5 "8000 lb.88 gal.78.25 "8 564NOK
RFQ
E1647BDSvart26.25 "8000 lb.60.5 gal.103.5 "8 033NOK
RFQ
F1632BSvart51.5 "5000 lb.30 gal.26.25 "3 668NOK
G1633BSvart26 "2000 lb.12 gal.26.25 "2 206NOK
H1688BSvart51.5 "10,000 lb.120 gal.103 "13 679NOK
RFQ
I1635BSvart52.5 "10,000 lb.60.5 gal.51.5 "6 410NOK
J1632BDSvart51.5 "5000 lb.30 gal.26.25 "3 697NOK
K1647BSvart103.5 "8000 lb.60.5 gal.26.25 "7 262NOK
RFQ
L1647DGul / Svart26.25 "8000 lb.60.5 gal.103.5 "8 033NOK
RFQ
M1633DGul / Svart26 "2000 lb.12 gal.26.25 "2 425NOK
N1635Gul / Svart52.5 "10,000 lb.60.5 gal.51.5 "6 457NOK
O1632DGul / Svart51.5 "5000 lb.30 gal.26.25 "4 357NOK
P1635BDGul / Svart52.5 "10,000 lb.60.5 gal.51.5 "5 700NOK
Q1635DGul / Svart52.5 "10,000 lb.60.5 gal.51.5 "6 352NOK
R1688DGul / Svart51.5 "10,000 lb.120 gal.103 "13 996NOK
RFQ
S1686DGul / Svart51.5 "8000 lb.88 gal.78.25 "9 238NOK
RFQ
T1633Gul / Svart26 "2000 lb.12 gal.26.25 "2 949NOK
StilModellPris (eks. mva)
A966021 312NOK
RFQ
A966121 682NOK
RFQ
A966533 103NOK
RFQ
A966733 497NOK
RFQ
ROMOLD -

Multifunksjons-serie PVC-oppbevaring

StilModellPris (eks. mva)
AEB03 868NOK
RFQ
BEB35 993NOK
RFQ
CEB47 336NOK
RFQ
DEB25 913NOK
RFQ
EEB59 722NOK
RFQ
FEB14 149NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
A112634 450NOK
RFQ
A112841 620NOK
RFQ
A112525 983NOK
RFQ
A112738 081NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
A22224 753NOK
RFQ
A22237 313NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
A12344 389NOK
RFQ
A12354 659NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
A12129 516NOK
RFQ
A12139 819NOK
RFQ
A123311 773NOK
RFQ
A123212 158NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
A96074 196NOK
RFQ
A96115 284NOK
RFQ
A96277 740NOK
RFQ
A96318 480NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
A08028 176NOK
RFQ
A08018 093NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
A10113 757NOK
RFQ
A10016 255NOK
RFQ

Spillskinn og paller

Søl og paller samler overløp fra lagringstrommer for å beskytte mot skli og fall. Raptor Supplies tilbyr en rekke søl og paller fra merker som Black Diamond, Denios, Eagle, Enpac, Justrite, Little Giant, Romold, UltraTech og Vestile. Ørn trommelsølsbegrensningsplattformer har en lavprofildesign for å gi maksimal fleksibilitet og omfattende sølbeskyttelse. Disse pallene har høy-densitet polyetylen (HDPE) konstruksjon for å tilby høy korrosjonsbestandighet. EPA-kompatibel trommelsølsoppsamlingspaller fra Justrite er laget av resirkulert polyetylen for å eliminere lekkasjer. Disse pallene kommer med selvplasserende rister som enkelt kan løftes av for å sikre rask opprydding. Disse sølbrettene og pallene er tilgjengelige med en maksimal kapasitet for utslipp på 132 gallons Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?