A B Kapasitet: 200 lbs. , Caster Dia.: 10 " , hjulbredde: 3" , Sammenleggbar: Nei , Kabriolet til plattform lastebil: Nei , Dybde: 25 " , Flagghøyde: 12 " , Flaggholdere for bruk med stangdiameter: 3 / 4 " , Flagglengde: 13 7 / 8 " , Håndtruck Formål: Spesialtransport av varer , Neseplate tykkelse: 0.1 " , Antall dobbeltsidige skilt: 2 , Skilthøyde: 9 3 / 4 " , skiltbredde: 13 3 / 4 " , Brukbar baselengde: 16 " , Brukbar basebredde: 19 " , Hjulmateriale: Skum fylt
Trafikkkjeglevogn
Den kompakte utformingen av Vestil trafikkkjeglevogner sparer plass mens du lagrer og transporterer trafikkkjegler. De har stålkonstruksjon med innbakt, pulverlakkert finish for å gi seighet og en lastekapasitet på 200 lb. Disse vognene har en håndtaksstang og 10-tommers skumfylte hjul for enkel flytting av vognen, selv på grove overflater. De er utstyrt med braketter for å holde trafikkflagg og to trykte skilt. Velg fra et bredt utvalg av trafikkkjeglevogner, tilgjengelig med valgfrie trafikkkontrollflagg på Raptor Supplies.