Sylinderløftebiler

filtre

DAYTON -

Sylinderløftetrucker, 40 tommers (maksimal) løftehøyde

Dayton sylinderløftetrucker er egnet for både manuell løfting/senking og transport av last med en maksimal lastekapasitet på 300 lb. Disse enhetene har kompakt design som gjør dem ideelle for overbelastede midtganger og områder i butikker, lager, lager og andre avdelinger. eliminerer bruken av større utstyr. Disse manuelt betjente enhetene har en fotpedal eller håndsveiv som aktiverer løftemekanismen. Alle enheter har stålramme og er egnet for periodiske bruksområder der laster må flyttes og løftes på korte avstander. Varianter er tilgjengelige i 52 og 58 tommers totalhøyder.

StilModellTotal høydePowered ByPris (eks. mva)
A26W60952 "Hydraulisk fotpumpeløft26 819NOK
B26W61058 "Løft av håndvinsj27 006NOK
VESTIL -

Manuelle sylinderløftere i CYL-serien

StilModellDybdeHøydeInkludererSakLengdeMaks. Sylinder Dia.BreddePris (eks. mva)
ACYL-M-710 1 / 2 "1 1 / 4 "Godtar opp til 7" diameter sylindre; Sammenleggbar 105°Manuell sylinderløfter10 1 / 2 "7"20 1 / 4 "2 619NOK
BCYL-M-912 1 / 4 "1 1 / 4 "Godtar opp til 9" diameter sylindre; Sammenleggbar 105°Manuell sylinderløfter12 1 / 4 "9"20 1 / 4 "2 689NOK
CCYL-M-1013.25 "1.25 "-Trommeløfter13.25 "10 "21.25 "2 790NOK
RFQ
VESTIL -

HIPM-serien høye løftetrucker

StilModellLøftehøyde Maks.KontrolltypeDybdeMaks. GaffelhøydeStrømkildeSpenningGaffellengdeGaffelbreddePris (eks. mva)
AHIPM-2772-AC31 1 / 2Trykkknapp hånd91 1 / 3 "-Elektrisk115V72 "27 "72 963NOK
RFQ
BHIPM-2772-AIR31 1 / 2Hæl, tåfot-trampe91 1 / 3 "31 1 / 2 "Air-72 "27 "72 963NOK
RFQ
CHIPM-2048-AIR31.5Hæl, tåfot-trampe69.4375 "---48 "20 "55 022NOK
DHIPM-2048-AC31.5Trykkknapp hånd69.4375 "-Elektrisk115V AC48 "20 "55 022NOK
EHIPM-2748-AC31.5Trykkknapp hånd69.4375 "-Elektrisk115V AC48 "27 "56 856NOK
FHIPM-2748-AIR31.5Hæl, tåfot-trampe69.4375 "---48 "27 "56 856NOK
GHIPM-2748-DC65.94 "Trykkknapphånd med innebygd lader69.4375 "31.5 "Elektrisk12V48 "27 "56 856NOK
HHIPM-2048-DC66Trykkknapphånd med innebygd lader69.4375 "31.5 "Elektrisk12V48 "20 "55 022NOK
IHIPM-2772-DC66 1 / 2Trykkknapphånd med innebygd lader91 1 / 3 "31 1 / 2 "Elektrisk12V72 "27 "72 963NOK
RFQ
VESTIL -

Stålsylinderløfter og transportør, 300 Lb. Kapasitet, blå

ModellSakPris (eks. mva)
CYL-HLTAG7PTX20 831 NOK
VESTIL -

Tankløft, lav profil, pulverlakk, gul

ModellSakPris (eks. mva)
BTx-LPCE3APT3 177 NOK
Se detaljer
VESTIL -

High Rise Lift Truck Tranction Drive System

ModellSakPris (eks. mva)
HIPM-PTDS-ECE3EAV77 445 NOK
Se detaljer
VESTIL -

Gassflaskeløfter

ModellSakPris (eks. mva)
LLW-CL-1560CE3EFA11 105 NOK
Se detaljer

Sylinderløftebiler

Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av sylindertrucker fra merker som Dayton og Vestil som brukes til å sikre gass- og sveisesylindere på en løfteplattform under transport. Disse sylinderdukkene er designet for å heve sylindrene til ønsket høyde ved hjelp av en håndvinsj. Vestile løftebiler muliggjør enkel transport av gassflasker ved å flytte en mekanisk håndsveiv til ønsket høyde, som deretter kan demonteres. Polyesterbåndstroppen til disse enhetene sørger for at sylindrene holdes i en stabil posisjon og forhindrer skader eller skli. Dayton sylindertrucker er utstyrt med en hydraulisk fotpumpe for å gi høy mekanisk fordel og en øvre og nedre kjetting for å sikre lasten og sikre brukersikkerhet. Disse enhetene har 5-tommers svingbare hjul av hard gummi med låsbare svinghjul for forbedret manøvreringsevne over ulendt terreng. Velg mellom et bredt utvalg av disse sylindertrucker som er tilgjengelige i 52- og 58-tommers alternativer for total høyde Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?