VESTIL CCONE-S-1 Trafikkkjeglevogn | AG7PGV

VESTIL CCONE-S-1 Trafikkkjeglevogn

På lager
Vare: AG7PGV Modell: CCONE-S-1

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 479 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar kjeglevogn
Kapasitet200 lbs.
Caster Dia.10 "
Hjulbredde3"
SammenleggbarNei
FARGEGul
Konvertibel til plattform lastebilNei
Dybde25 "
Flaggholdere for bruk med stangdiameter3 / 4 "
Håndtruck formålSpesialtransport av varer
Høyde48.5 "
Lengde25 "
Lastekapasitet200 lbs.
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Nese plate dybde16 "
Neseplate tykkelse0.1 "
Bredd på neseplaten19 "
Antall hjul2
Antall dobbeltsidige skilt2
Antall hjul2
Skilt høyde9 3 / 4 "
Skiltbredde13 3 / 4 "
Brukbar baselengde16 "
Brukbar basebredde19 "
Brukbar lengde16 "
Brukbar bredde19 inn.
Hjuldiameter10 "
HjulmaterialeSkum fylt
Hjulbredde3"
Bredde26.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 42.75
Skipets høyde (cm)123.19
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)68.58
HS kode8716805090
OpprinnelseslandUS

Kompatibelt tilbehør:

  • Vestil Trafikkkontrollflagg: Brukere kan feste oransjefargede Vestil CCONE-FLAG trafikkkontrollflagg til denne vognen for å indikere tilstedeværelse av enheten på avstand.

Standarder og godkjenninger:

  • OSHA

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er retningsskilt laget av?

A. Retningsskilt er laget av 14-gauge aluminium for korrosjonsmotstand og lav vekt.

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydeLengdeMaterialeBreddePris
VESTIL CCONE-FLAG Valgfritt trafikkkontrollflagg, oransje | AG7PGU CCONE-FLAGGoransje24 "14 3 / 4 "PVC3 / 4 "141NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CCONE-S-1 Trafikkkjeglevogn
4 479 NOK / enhet