HARRINGTON SNERP -serien, elektrisk kjettingtalje, 15 fot løft


filtre
Brems: Trekk-rotor , Klassifisering: H4 , Kløtsj: Friksjonskobling , Konfigurasjon: Skyv vogn , Kontroll: 110v , Kontrollledning: 11 ft. , Bli ferdig: Elektrostatisk emalje , Smøring: Oljebad , Antall hastigheter: 1 , Fase: 1 , Termisk beskyttelse: Alternativ , Spenning: 115/230
StilModellLøftehastighetForsterker @ Lav voltKapasitetLastekapasitetMin. Mellom krokerMotor HPReevingFlensbreddePris (eks. mva)
A
SNERP030C-15.
3.5 fpm23.96000 lb.6000 lb.28.875 "1.223 1/4 til 6 "85 678 NOK
B
SNERP010L-15.
7 FPM16.92000 lb.2000 lb.16.5 "0.612 1/4 til 5 "52 055 NOK
C
SNERP020L-15.
7 FPM23.94000 lb.4000 lb.22.25 "1.213 1/4 til 6 "76 666 NOK
B
SNERP005L-15.
7 FPM7.71000 lb.1000 lb.14.625 "0.3412 1/4 til 5 "48 932 NOK
D
SNERP003S-15.
14 FPM7.7500 lb.500 lb.14.625 "0.3412 1/4 til 5 "44 828 NOK
B
SNERP010S-15.
14 FPM23.92000 lb.2000 lb.17-11 / 16 "1.212 1/4 til 5 "73 189 NOK
B
SNERP005S-15.
15 FPM16.91000 lb.1000 lb.15.375 "0.612 1/4 til 5 "54 049 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?