HARRINGTON SNERP020L-15 Elektrisk kjettingtalje 4000 Lb. 15 føtter | AB8HTJ 25K780

HARRINGTON SNERP020L-15 Elektrisk kjettingtalje 4000 Lb. 15 fot

På lager
Vare: AB8HTJ Modell: SNERP020L-15Kryssref: 25K780

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

76 666 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk kjedeheis
Forsterker @ Lav volt23.9
Bjelkehøyde6"
BremsTrekk-rotor
Kapasitet4000 lb.
KlassifiseringH4
ClutchFriksjonskobling
KonfigurasjonSkyv vogn
Kontroll110v
Kontrollledning11 ft.
FinishElektrostatisk emalje
Flensbredde3 1/4 til 6 "
Takhøyde22.25 "
Husdybde8-5 / 16 "
Husets lengde26.875 "
Husets bredde16.5 "
Heis15 ft.
Løftehastighet7 FPM
Lastekapasitet4000 lb.
SmøringOljebad
Min. Mellom kroker22.25 "
Motor HP1.2
Antall hastigheter1
Fase1
Reeving1
Termisk beskyttelseAlternativ
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 98.55
Skipets høyde (cm)53.34
Skipets lengde (cm)76.2
Skipets bredde (cm)53.34
HS kode8425110000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellLøftehastighetForsterker @ Lav voltKapasitetLastekapasitetMin. Mellom krokerMotor HPReevingFlensbreddePris
HARRINGTON SNERP003S-15 Elektrisk kjettingtalje 500 Lb. 15 føtter | AB8HRT 25K765 SNERP003S-15.14 FPM7.7500 lb.500 lb.14.625 "0.3412 1/4 til 5 "44 828 NOK
HARRINGTON SNERP005L-15 Elektrisk kjettingtalje 1000 Lb. 15 føtter | AB8HRW 25K768 SNERP005L-15.7 FPM7.71000 lb.1000 lb.14.625 "0.3412 1/4 til 5 "48 932 NOK
HARRINGTON SNERP005S-15 Elektrisk kjettingtalje 1000 Lb. 15 føtter | AB8HRZ 25K771 SNERP005S-15.15 FPM16.91000 lb.1000 lb.15.375 "0.612 1/4 til 5 "54 049 NOK
HARRINGTON SNERP010L-15 Elektrisk kjettingtalje 2000 Lb. 15 føtter | AB8HTC 25K774 SNERP010L-15.7 FPM16.92000 lb.2000 lb.16.5 "0.612 1/4 til 5 "52 055 NOK
HARRINGTON SNERP010S-15 Elektrisk kjettingtalje 2000 Lb. 15 føtter | AB8HTF 25K777 SNERP010S-15.14 FPM23.92000 lb.2000 lb.17-11 / 16 "1.212 1/4 til 5 "73 189 NOK
HARRINGTON SNERP030C-15 Elektrisk kjettingtalje 6000 Lb. 15 føtter | AB8HTM 25K783 SNERP030C-15.3.5 fpm23.96000 lb.6000 lb.28.875 "1.223 1/4 til 6 "85 678 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HARRINGTON SNERP020L-15 Elektrisk kjettingtalje 4000 Lb. 15 fot
76 666 NOK / enhet