kulelager: Ball , kondensator inkludert: Ikke obligatorisk , Kondensator nødvendig: none , Hz: 60 , Isolasjonsklasse: B , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motorapplikasjon: H VAC/R , Motordesign: Delt fase , Motorkapslingsdesign: Helt lukket Air-Over , Motor Sub Application: Direkte Dr Fan / Blower , Motortype: Delt fase , Montering: Vugge / Stud , navneskilt RPM: 1725 , Antall hastigheter: 1 , Fase: 1 , Fjærende ring Dia.: 2.5 " , Rotasjon: CW / CCW , RPM-område: 1701-1800 , Stud Dia.: 3 / 16 " , Stud Sted: Akselenden , Garanti: 1 år.