CENTURY F352V1 Motor Splittfase 1/2 Hk 1725 115v 56 Teao | AD9QFU 4UB97

CENTURY F352V1 Motor Splittfase 1/2 Hk 1725 115v 56 Teao

På lager
Vare: AD9QFU Modell: F352V1Kryssreferanse: 4UB97

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 736 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlåsemotor med direkte kjøring
LagreneBall
Kroppsdia.6.5 "
Boltsirkel Dia.5-13 / 16 "
Kondensator inkludertIkke obligatorisk
Kondensator påkrevdnone
DutyKontinuerlig
KabinettHelt lukket
Frame56
Forsterker med full belastning7.0
HP1/2
Hz60
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel9.187 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
MotordesignDelt fase
MotorkabinettdesignHelt lukket Air-Over
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeVuggebase
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonDirekte Dr Fan / Blower
Motor termisk beskyttelseHåndbok
Motor TypeDelt fase
MonteringVugge / Stud
RPM på typeskilt1725
Antall hastigheter1
Fase1
Spenstig Ring Dia.2.5 "
Ring til ringsenter8-11 / 16 "
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde1.875 "
AkselorienteringHele vinkelen
Stud plasseringAkselenden
Stud mønster4-1/8 x 4-1/8"
Stud størrelse# 10-32 x 3/4 "
Termisk beskyttelseHåndbok
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.6325
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8501404040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellLengde Mindre akselKroppsdia.Boltsirkel Dia.Motorens monteringsposisjonMotorakseldesignMotor termisk beskyttelseTotal lengdeRing til ringsenterPris
CENTURY ARB2034L6 Motor Splittfase 1/3 Hk 1725 115/208-230v 48y | AD7YBN 4HCH6 ARB2034L68.25 "5.625 "5.187 "HorisontalFlateAuto9 13 / 16 "7.75 "4 667 NOK
CENTURY ARB2024L3 Motor Splittfase 1/4 Hk 1725 115/208-230v 48y | AD8BYM 4HVG6 ARB2024L37 13 / 16 "5.625 "5.187 "HorisontalFlateAuto9.437 "7.5 "3 583 NOK
CENTURY ARB2034L4 Motor Splittfase 1/3 Hk 1725 115/208-230v 56z | AE2MPX 4YHW5 ARB2034L48.375 "6.5 "5.83 "Hele vinkelenTastetnone10 "-4 486 NOK
CENTURY ARB2014L2 Motor Splittfase 1/6 Hk 1725 115/208-230v 48y | AE3PMZ 5ELK9 ARB2014L27.25 "5-9 / 16 "5.2 "HorisontalFlatenone8 13 / 16 "6.75 "3 669 NOK
CENTURY ARB2054L4 Motor Split Phase 1/2hk 1725 115/208-230 56 Teao | AE3PND 5ELL3 ARB2054L48 13 / 16 "6.5 "-HorisontalTastetnone10 13 / 16 "8-5 / 16 "5 634 NOK
CENTURY ARB2014L Motor Splittfase 1/6 Hk 1725 115/208-230v 48y | AE7FUC 5XRZ7 ARB2014L7.375 "5.625 "5.15 "HorisontalFlateAuto8.875 "6.75 "3 313 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CENTURY F352V1 Motor Splittfase 1/2 Hk 1725 115v 56 Teao
5 736 NOK / enhet